「充填式」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。
ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。
液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。
繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。
圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。
また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。
原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。
バルブ開放圧(kPa)630
使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下
容量(mL)650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265
ノズル長(mm)100
充填量(mL)50(最小)~350(最大)
ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付
全長(mm)268
色赤
使用可能回数約860回
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
簡単充填でくりかえし使える詰替えタイプスプレーリフィーラー専用の交換用ノズルです。
用途05608478、05608487に適合します。
危険物の類別非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。
自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。
接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。
また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。
油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。
自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。
特性強力、自動車用
対応材質鉄、アルミ
主な用途油汚れ
成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。
ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
用途ビーカーの加熱、実験などに
寸法(mm)79×79×115
タイプガス充填式
機能炎調節ツマミ
使用ガスブタンガス(カセット式)
火炎温度(℃)最高約1300
ガス容量(g)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
燃焼時間(時間)火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
スポット加熱に適した充填式の持ち運びに便利なガストーチです。
金属加工・ガラス加工、簡易溶接や各種工作など幅広く使用できます。
市販のカセットボンベからガスを充填できます。(ガスは入っておりません。)
用途溶接、はんだ付け、ろう付け、収縮、自動車修理など
寸法(mm)92×35×141
タイプガス充填式
機能炎調節ツマミ
火炎温度(℃)最高約1300
取扱説明書(1.3MB)
燃焼時間(時間)火力大の場合は約50分、火力小の場合は約100分
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)1
測定範囲(kPa)0~1000
タイプクリップチャック
最高使用圧力1000kPa
精度±30kPa
接続ねじM11×P1.0
空気接続口G(PM)1/4プラグ
ホース長さ(mm)約440
最小目盛(kPa)10
取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード