35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 バッテリー容量(Ah)2.0 充電時間(分)60 バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 最大トルク(N・m)110 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 打撃数(min-1[回/分])0~3400 付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1 質量(kg)1.37(バッテリー装着時) コード長さ(m)1.8 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm)6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(14.5MB)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

充電式レシプロソー18V用 本体のみ モノタロウ 動画あり
取り回しの良い充電式電気レシプロソー。 色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
用途木材、樹脂、鉄板の切断作業に ストローク幅(mm)15 ストローク数(min-1)0~3000 付属品木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚 質量(kg)1.43 材質(本体)ナイロン シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 切断能力(mm)約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)318×185×72 適合替刃レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm) 取扱説明書(2.6MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 最大トルク(N・m)110 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 打撃数(min-1[回/分])0~3400 質量(g)860 シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm)6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×198×82 取扱説明書(12.1MB)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に 吸込仕事率(W)21 集塵容量(L)0.5 連続使用時間(分)16 付属品ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個 長さ(mm)440 幅(mm)120 質量(kg)0.9 高さ(mm)130 材質(本体)ABS タイプカプセル式 シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 真空度(kPa)3.8 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.3MB) 商品タイプ本体のみ
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。 側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に 風量(m3/min)(ブロワ)2.2 集塵容量(L)1.2 付属品ノズル、延長ノズル、ダストバッグ 長さ(mm)230 幅(mm)190 質量(kg)1.17 高さ(mm)235 材質(本体)ABS シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 連続使用時間(分)15 ブロワ風速(m/s)63.5 真空度(kPa)4.5 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 取扱説明書(2.7MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

速度調整が2段階で調整可能です。 締め付けトルクが19段階で調整可能です。
用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に 回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1100 最大トルク(N・m)35 チャック能力(mm)0.8~10 仕様正逆回転切替付 質量(kg)1 材質(本体)ナイロン シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)190×198×82(ベルトのバックル装着時) 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li) 取扱説明書(4.5MB)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能  フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)270 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(3.9MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 コードがないため作業性に優れています。
用途車のワックスがけに 付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 長さ(mm)195 幅(mm)150 質量(kg)1.3(本体のみ) 高さ(mm)203 タイプダブルアクション シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 連続使用時間約40分(2.0AH)、約65分(4.0AH) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) パット径(Φmm)150 偏芯量5mm 取扱説明書(4.2MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
用途夏の暑さ対策に。 質量(kg)1.75 材質(本体)外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチール シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 回転数(min-1[r.p.m])強:2600、弱:1700 連続使用時間(時間)強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 角度調整範囲360° 風速(m/min)強:240m/min、弱:160m/min 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)285×330×360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 羽根径(Φmm)230 取扱説明書(1.7MB)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

LED ライト 充電式 ミニタイプ 320Lm フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。 側面のメインライトは2段階調整。 先端トップライト付き。 底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。 ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。 パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)128 電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh) 全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60 保護等級IP20 光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

LED ライト 充電式 スリムタイプ 700Lm  360度回転可能 フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。 側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂 質量(g)257 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(5.1MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに 付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル 幅(mm)67 質量(kg)0.77 高さ(mm)220 奥行(mm)175 シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 本体寸法(mm)L175×W67×H220 空気使用量(L/min)12 連続使用時間(分)15 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) ホース長さ(mm)約 500±30 mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(18.7MB) 設定圧力(kPa)~1100
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

ブラシレスモーター使用、最大トルクが175Nmの充電式インパクトドライバーです。
用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に 質量(kg)0.98 材質(本体)ナイロン シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm)6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)145×218×80(ベルトのバックル装着時) ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.0MB)
1台
8,790 税込9,669
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷

低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ 付属品簡易粘度計×1、Φ2.0mmノズル(本体にはΦ2.5mmノズル装着済み)、クリーニングブラシ、クリーニングピン 質量(kg)1.24kg(本体のみ) タイプHVLP シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×125×300(カップ含む) 最大吐出量(mL/min)700mL/min(Φ2.5mmノズル使用時) 対応リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH) カップ容量(mL)900 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 適合塗料水性塗料、油性塗料 取扱説明書(16.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

充電式ヒートガン 18V用 本体のみ モノタロウ 動画あり
充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1 質量(kg)0.63(本体のみ) シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 最大出力(W)300 本体寸法(mm)165×72×202 連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 風量(L/min)200 取扱説明書(3.8MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

1個
159 税込175
当日出荷

充電式ブロワ18V MOKBL-18.0Li用専用部品です。
用途充電式ブロワ18V MOKBL-18.0Li用専用部品 適合MOKBL-18.0Li用
1個
389 税込428
当日出荷

1個
279 税込307
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷

1個
629 税込692
当日出荷

充電式ブロワ18V MOKBL-18.0Li用専用部品です。
用途充電式ブロワ18V MOKBL-18.0Li用専用部品 適合MOKBL-18.0Li用
1個
579 税込637
当日出荷

平型スポンジパッド 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用 モノタロウ 動画あり
電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。 充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。
用途車のワックスがけに 適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
1枚
559 税込615
当日出荷

充電式ブロワ18V MOKBL-18.0Li用専用部品です。
用途充電式ブロワ18V MOKBL-18.0Li用専用部品 適合MOKBL-18.0Li用
1個
439 税込483
当日出荷

電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。 充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。
用途車のワックスがけに 適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
1パック(3枚)
649 税込714
当日出荷

電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。 充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。
用途車のワックスがけに 適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
1パック(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
用途工事時の安全対策として 材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン 寸法(mm)85×85×280 使用温度範囲(℃)-15~40 電源Ni-MH(ニッケル水素) 機能ON-OFFスイッチ付 LED色 耐用寿命2年 点滅数(回/分)90 LED使用数(個)6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約130 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)80×150 カバー色クリア 点滅数(回/分)約90 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

LED警告灯 平型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン 質量(g)約150 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160 点滅数(回/分)90 差込穴径(mm)約40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用 モノタロウ 動画あり
別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年 材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS 質量(g)約192 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)約85×175 点滅数(回/分)90 差込穴径(mm)約59 LED使用数(個)4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

電気・充電式インパクトドライバーに装着するだけでリベッターになります。 従来のハンドリベッターでは難しかった太くて硬いリベット作業も簡単に行えます。 スチール、アルミニウムのリベットは3.2Φmmから6.4Φmmまで使用できます。 ステンレスのリベットは3.2Φmmから4.8Φmmまで使用できます。
用途リベットのカシメに 材質ハウジング:樹脂、六角軸:鉄 全長(mm)173 質量(g)340 六角対辺(mm)6.35 グリップ最大径(Φmm)58.5 使用可能リベット(Φmm)スチール、アルミニウム(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ、6.4Φ)、ステンレス(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ) 推奨適合工具最大トルク50N・m以上の電気式充電式インパクトドライバー 取扱説明書(0.8MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

LED警告灯 菱型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。 太陽光のフル充電には約16時間かかります。
用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。 LED色赤、青 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約145 使用温度範囲(℃)-20~65 電源Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W 寸法(幅W×高さH)(mm)74×154 電池寿命(時間)約96 カバー色クリア 点滅数(回/分)約90 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

別売のコーン取付用アダプタを使用して、カラーコーンなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS 質量(g)約199 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)約85×207 点滅数(回/分)90 差込穴径(mm)約40 LED使用数(個)4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ 動画あり
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして 定格電圧(V)12 タイプセミシールドタイプ 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MonotaRO18V充電工具専用のケースです。
用途MonotaRO18V充電工具専用のケースです。 適合本体・充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ(MOKDDR-18.0Li)・充電式インパクトドライバー 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ(MOKIDR-18.0Li-175)・充電式インパクトレンチ 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ(MOKIR-18.0Li)・充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ(MOKIDR-18.0Li) 材質HDPE 寸法(mm)345×310×115 質量(kg)1.27
1個
1,098 税込1,208
当日出荷