「光触媒スプレー ルネキャット」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気になる臭いにシュッとスプレー。 室内をすばやく消臭! 柿エキスの高い消臭効果 菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。 ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設 カラオケ施設や漫画喫茶 大型バス、タクシー、レンタカー等の車内 オフィスのロッカールームや会議室 一般家庭の空間や衣類などの布製品他 使用場所室内 商品タイプ業務用 成分非イオン界面活性剤、グリコールエーテル、陽イオン界面活性剤、植物抽出エキス、pH調整剤、防腐剤、香料、水 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1箱(10L)
3,798 税込4,178
当日出荷

プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。 ガラス質コーティング剤の施工キットです。 作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。 施工作業性にも優れた全色対応の製品です。 "完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。 ※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%) 5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性 ※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。 車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器 ※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング 成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール セット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1 タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 完全硬化時間常温1週間 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 適合塗装色全色 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(200mL)
6,898 税込7,588
当日出荷

トイレにスプレーすることで、嫌な臭いを素早く消臭し、さわやかな香りにします。
用途トイレの消臭 使用場所トイレ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.066L 危険物の性状水溶性
1本(330mL)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)