ねじの種類PSネジ
用途ホースとノズルの接続に
材質黄銅
形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-40~70
寸法L1(mm)20
使用圧力(MPa)6.89
最高使用圧力(MPa)6.89
使用流体水、空気、油
配管の分岐接続に適しています。
用途外ネジの配管の分岐に
材質黄銅
形状チーズ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
接続方式外、内ネジ型
使用流体水、油、空気
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)0.68
形状外、内ネジ型
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
接続R×G
口径タイプストレート型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
接続方向ストレート型
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士の接続に
材質黄銅
形状エルボ
使用温度(℃)-50~120
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)0.68
使用流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)0~80
形状両内ネジ型
接続R×G
口径タイプストレート型
接続方向ストレート型
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質黄銅
形状ソケット
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
エア配管の接続に
用途内ネジと内ネジを接続
最高使用圧力(MPa)1
形状中間ニップル
材質(本体)真鍮
ねじの種類(おねじ)M
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジの接続に
材質黄銅
形状エルボ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に
材質黄銅
形状ニップル
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
エア配管の接続に
用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続
最高使用圧力(MPa)1
形状中間ニップル
材質(本体)真鍮
ねじの種類(おねじ)M
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
六角になっているため、工具などでの締め付けが容易です。
用途不要な内ネジ配管の閉止に
材質黄銅
形状プラグ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
面取り寸法C(mm)1
配管の分岐接続に適しています。
用途内ネジの配管の分岐に
材質黄銅
形状チーズ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質黄銅
形状エルボ
寸法L1(mm)16
使用温度(℃)-50~120
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に
端子形状プラグイン端子
耐電圧AC2000V
絶縁抵抗(MΩ)300
使用周囲温度(℃)-25~55
フィンガープロテクトの有無無し
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5)
材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製
寸法(mm)465×465×30
色シルバー
適合板厚(mm)20~28
仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき
天井施工開口寸法(mm)454×454
内枠ボード材切断寸法(mm)412×412
取扱説明書(1.1MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
メッシュラック専用のキャスター4個セットです。このキャスターを使用すればメッシュラックの移動がとっても楽になります。(キャスターを使用した場合最大荷重が下がるので注意して下さい)。キャスターのネジ部分をポールに直接ねじ込み接続するだけで簡単に使用可能です。4個の内2個にはストッパー機能が付いているので大変便利です。
用途メッシュラック専用のキャスター
適合モノタロウメッシュラック
材質キャスター:PP
取付高(mm)約82
ねじ径3/8
寸法(cm)ストッパー付(1個あたり):直径約7.5×奥行約4.5ストッパー無(1個あたり):直径約7.5×奥行約3.5
1セット(4個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ねじ山がつぶれて困った時に便利です!
この1本で8種類のねじ山ピッチに対応!
ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36
適合ナット内ネジM14以上
材質クロムモリブデン鋼
幅(mm)10
全長(mm)230
硬度HRC52±2
付属品樹脂製握りカバー
質量(g)120
表面処理ニッケルメッキ
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
タイヤバルブの内・外ネジの修正工具です。またバルブコアの取付・取外しが可能です。
用途タイヤバルブの修正に。
本体サイズ(mm)40×60
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
タイヤバルブ専用のチャックです。ワンタッチカプラタイプなので便利です。
用途乗用車用
適合シングルタイヤ用
材質真鍮、アルミ、鉄、ゴム
全長(mm)193
接続方式NPT1/4-18内ねじ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
弁の種類クローズタイプ
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
メッシュラックエコノミー専用のキャスター4個セットです。
このキャスターを使用すればメッシュラックエコノミーの移動がとっても楽になります。(キャスターを使用した場合最大荷重が下がるので注意して下さい)。キャスターのネジ部分をポールに直接ねじ込み接続するだけで簡単に使用可能です。4個の内2個にはストッパー機能が付いているので大変便利です。
用途メッシュラックエコノミー専用のキャスター
適合モノタロウメッシュラックエコノミー
セット内容自在ストッパー無×2、自在ストッパー付×2
材質ナイロン
取付高(mm)51.2
ねじ径M8×15mm
寸法(cm)ストッパー付(1個あたり):直径約4×奥行約4/ストッパー無(1個あたり):直径約4×奥行約4
1セット(4個)
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード