浸透力抜群でガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。
再凍結防止機能付きで大変便利です。
-40℃まで対応できる高濃度タイプなので様々な場所で使用できます。
キャップを使って霜が削れます。
用途自動車用ガラスの解氷専用
成分エタノール、エチレングリコール、水、ブタン、プロパン
種別水性、エアゾール
タイプ再凍結防止剤配合
凍結温度(℃)-40(原液使用時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
¥219
税込¥241
当日出荷
使用時にシンナー臭がなく、作業者の健康管理、職場環境を大幅に改善します。また、危険物でないため、保管も容易です。
用途自動車のシャーシー部分の防錆・防音・摩擦防止・黒色 (業務用)
成分水、スチレン・アクリル酸エステル共重合体、エタノール、イソプロピルアルコール、1-プロパール、エチレングリコールモノブチルエーテル、メタノール、カーボンブラック、その他
使用方法空気圧を0.2~0.3 MPa (2~3kg/cm2) で薄目に吹付けてください。また、スプレーパターンを狭くしていただく事を推奨しております。
種別水性・合成エマルジョン系シャーシー塗装剤
口径(Φmm)40
乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
凍結温度(℃)約-10℃前後
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
1缶(14kg)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード