18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンプ 横型 モノタロウ 動画あり
文字部分だけにしかインクが出ないのでしっかり捺印できます。 浸透印なのでスタンプ台が不要で捺印作業ができます。 速乾性の油性顔料インクを使用しているので押印後の文字乾きが早い。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。 印面種別浸透印 寸法(mm)23.5×55×63 印面サイズ(mm)9×37
1個
特価
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スタンプ 丸型 モノタロウ 動画あり
文字部分だけにしかインクが出ないのでしっかり捺印できます。 浸透印なのでスタンプ台が不要で捺印作業ができます。 速乾性の油性顔料インクを使用しているので押印後の文字乾きが早い。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。 印面種別浸透印 寸法(mm)33×33×63 印面サイズ(mm)15
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

文字部分だけにしかインクが出ないのでしっかり捺印できます。 浸透印なのでスタンプ台が不要で捺印作業ができます。 速乾性の油性顔料インクを使用しているので押印後の文字乾きが早い。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。 インク色 印面種別浸透印 寸法(mm)23.5×55×63 印面サイズ(mm)9×37
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然多孔質軽石を使用しています。排水性・通気性に優れています。また加熱処理済ですので清潔です。
用途鉢植えやプランターに 成分天然多孔質軽石 寸法(mm)505×330×80 質量(kg)1 適合作物観葉植物、鉢花草花全般
1袋(10L)
549 税込604
当日出荷

メッシュパレット 半開タイプ モノタロウ 動画あり
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール タイプ半開 表面処理亜鉛鍍金
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャスター付きなので移動も簡単。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
用途収納用途として 材質スチール(本体)、PP(キャスター) 長さ(mm)1230 質量(kg)72 線径(Φmm)6.2 表面処理亜鉛鍍金 最大積載量(kg)500 金網ピッチ(mm)50×100 脚高(mm)95 フォーククリアランス(L)(mm)約600 フォーククリアランス(W)(mm)約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間) 扉開閉方式半開 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1150×960×750 容積(m3)約0.78 外寸法・高さ(mm)900 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・間口(mm)1040 有効内寸法・間口(mm)960 有効内寸法・高さ(mm)750
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

メッシュパレット 全開タイプ モノタロウ 動画あり
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール タイプ全開 表面処理亜鉛鍍金 扉開閉方式全開 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 積載段数(段)4
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のモノタロウブランドのメッシュパレットと比較して線径を細くしたライトタイプになります。 耐荷重はその分小さくなりますが従来品と比較して約20%価格を抑えた商品となっています。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール 表面処理メッキ 脚高(mm)100 扉開閉方式半開 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 積載段数(段)4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工済。
用途集草・草の移動作業用。 材質爪部:スチール、柄部:柞の木(イスノキ) 幅(mm)215 全長(mm)1150 質量(kg)1.8 奥行(mm)160
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ クリア タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン 耐熱温度(℃)140 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

エキストラクターセット ラセン型 モノタロウ 動画あり
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に ボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm) 下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm) 材質クロムモリブデン(熱処理済) 角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5 全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84 先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7 材質(ケース)下部:ABS フタ:PE 元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12 硬度HRC43~47 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(5本)
759 税込835
当日出荷

防錆処理済みで錆びにくくなっています。 電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。 適合電線(mm2)0.5~2.0 材質黄銅(スズメッキ) 厚さ(mm)0.3 全長(mm)20.8 使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
389 税込428
当日出荷

超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。 頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。 負担軽減のため、クッションゴム付き。 滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に 材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ 幅(mm)235 全長(mm)655 質量(g)580 刃長(mm)165 切断能力(mm)12 使用目的剪定、刈込 切断対象生木、庭木 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工済。 アルミパイプ柄の軽量タイプです。
用途集草・草の移動作業用。 全長(mm)1160 質量(kg)1.2 奥行(mm)140 材質(柄部)アルミパイプ 爪数4 先端幅(mm)220 材質(ツメ)鉄(50Mn)(HRC40±5) 頭部肩幅(mm)195
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

マスカー ショート タンカル入り コロナ処理 モノタロウ 動画あり
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
用途ボディーやウィンドウなど広範囲の養生 耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用) 種別タンカルフィルム 厚さ(mm)0.01 テープ幅(mm)15 表面処理コロナ処理 材質(シート)タンカル入りポリフィルム(コロナ処理済) テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤 仕上幅(mm)150 シート長さ(m)18 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1巻
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.4MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(3.7L)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスカー レギュラー タンカル入り コロナ処理 モノタロウ 動画あり
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
用途ボディーやウィンドウなど広範囲の養生 耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用) 種別タンカルフィルム 厚さ(mm)0.01 テープ幅(mm)15 表面処理コロナ処理 材質(シート)タンカル入りポリフィルム(コロナ処理済) テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤 仕上幅(mm)300 シート長さ(m)18
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ穴を傷つけずに、折れ込んだボルトの除去が可能です。
用途壊れたボルトの除去に 材質クロムモリブデン(熱処理済) 硬度HRC43~47
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)