6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウ 定期注文
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラインカプラー 分岐用 直線式 モノタロウ 動画あり
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース ねじ径PT1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ) 質量(g)約430 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃)-40~60 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー
1巻
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)