ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。
金属に対する腐食がほとんどありません。
耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。
浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。
セラミックタイルの接着補修と目地シール。
材質シリコーン混和物
規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
硬さ15~30
引張強度(MPa)1.0以上
指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所
規格NSF H1 グレード
成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム
使用温度範囲(℃)-20~200
外観白色バター状
増ちょう剤アルミニウム複合石鹸
基油精製流動パラフィン油
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
試着室やロッカールームなどでの着替えの際に、衣服への化粧、汗、皮脂などの付着防止し、髪の乱れも防ぐフェイスカバーです。
軽くて肌ざわりの良い不織布を使用しています。
使い捨てタイプなので衛生的にご使用いただけます。
静電気がおこりにくい帯電防止加工を施しております。
置き場に困らないコンパクトな化粧箱で収納にも便利です。
用途試着室やロッカールームなどでの着替えの際に。
材質不織布
寸法(mm)400×200+200
質量(g/枚)3
1箱(100枚)
¥899
税込¥989
欠品中
紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。
また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。
壁紙や化粧板などの接着用。
金属・木材・製本・写真などの接着用
粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
除菌剤入りのふきそうじ用洗剤です。
スプレーして拭き取るだけで二度拭きなし。
テーブル、椅子、キッチン回りの軽い汚れに効力を発揮します。
用途住宅・家具用。
サッシ・ガラス・フローリング床・ビニール床・壁・ドア・たたみ・カーペット・化粧板・戸棚・家具の洗浄
成分アルキルアミンオキシド、アルキルグリコシド、アルカリ剤、エタノール、泡調整剤、除菌剤、香料、水
内容量(L)4.5
液性弱アルカリ性
使用の目安1m2に対して約5mL
形状液体
使用場所家庭用・住居用・家具
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1本(4.5L)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。
1.あらゆる素材に強力な付着力。
各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。
2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。
ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。
3.クロム等重金属は使用していません。
仕様乾燥方法/常温・焼付
使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ
色クリア
タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂
種類プライマー
対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板
主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン
耐熱温度(℃)140
適合材金属・非鉄金属樹脂
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
折り目が付いて組み立て簡単な段ボール箱です。
225×325×26mmのポスト、新聞受けに入るサイズです。
開封に便利なミシン目入りです。
用途書類・カタログ・印刷物などの発送用に、衣類・CD・DVD・化粧品など小さい荷物の発送用に
対応ゆうパケット、ゆうメール、定形外郵便、クリックポスト、飛脚ゆうメール便
フルートF
ライナーC5
1パック(10枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
ネコポス規格対応の高さ25mmの段ボール箱です。
折り目が付いて組み立て簡単!
開封に便利なミシン目入りです。
用途書類・カタログ・印刷物などの発送用に、衣類・CD・DVD・化粧品など小さい荷物の発送用に
対応ネコポス、ゆうパケット、ゆうメール、定形外郵便、クリックポスト、飛脚ゆうメール便
フルートF
ライナーC5
1パック(10枚)
¥649
税込¥714
当日出荷
丈夫なフレーム構造のミーティングテーブルです。
シンプルデザインで会議室やフリーアドレスデスクなど様々なシーンで使用ができます。
天板はキズが付きにくいメラミン樹脂化粧仕上げです。
脚部には高さの微調整が可能なアジャスターが付いています。
用途ミーティングルーム・会議室・休憩室など多目的テーブルとして
セット内容天板(本体)×1、脚×4、取付金具×4、ボルト×4、ワッシャー×4
キャスターなし
使用角パイプ(mm)脚部フレーム:30×30
材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧板、PVCエッジ
天板厚さ(mm)18
塗装エポキシ粉体塗装
材質(脚)フレーム:スチール、アジャスター:ポリプロピレン+合成繊維
アジャスター調整範囲(mm)20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
作業台としても収納棚としても使える1台2役の軽量作業向けワゴン。
4輪自在のキャスター付きなので移動も簡単。
キャスター2個にはストッパー付きなので、動かないように固定する事も可能。
天板は傷がつきにくい低圧メラミン化粧板を使用。
棚板は裏表どちらの向きでも使う事ができます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
色アイボリー
高さ(mm)739
材質(本体)スチール(粉体塗装)
奥行(mm)450
材質(キャスター)ポリウレタン
天板耐荷重(kg)20
キャスター径(Φmm)50
棚板耐荷重(kg)20
材質(天板)低圧メラミン化粧板
キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個
取扱説明書(1.0MB)
総耐荷重(kg)50(自重含む)
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。
1.あらゆる素材に強力な付着力。
各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。
2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。
ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。
3.クロム等重金属は使用していません。
ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様乾燥方法/常温・焼付
使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ
タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂
種類プライマー
対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板
適合材金属・非鉄金属樹脂
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
簡単な作業台としての使用可能なフラットタイプのデスクです。
取扱説明書(0.5MB)
耐荷重(kg)70
材質棚板:合成樹脂化粧繊維板(MDF)、脚部:スチール
表面処理棚板:塩化ビニル樹脂(PVC)、脚部:粉体塗装
高さ(mm)約700
キャスターなし
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(MDF)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
総耐荷重(kg)70
ちょっとした作業テーブルや補助テーブルとして扱いやすい、
折たたみ式のミニテーブルです。
折りたためるので少ないスペースに収納できます。
天板はフラット仕上げなので筆記作業でガタガタになりません。
用途サイドテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きなどに。
質量(kg)3.6
高さ(mm)700
材質(本体)スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)30
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×42×835
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×400
天板幅(mm)15
折りたたみ式なので手持ち紐が付いているので持ち運びに便利です。
テーブルが折れないようにストッパー機能があります。
用途キャンプやアウトドア、植木、ガーデニングなどの作業台として。
ホームパーティーや急な来客時のテーブルとして。
色白
材質(フレーム)スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(展開時)180×74×74、(収納時)92×74×7
静止耐荷重(kg)100
取扱説明書(0.5MB)
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。
よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2
付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.39~0.68
ステープル装填数100
空気接続口1/4プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.3MB)
静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。
毒気体発揮防止。
定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170
材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス
寸法(mm)53×53×105
質量(g)70
内容量(mL)170
使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体)
表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
裏面テープ付で取付簡単なトイレ用表示プレートです。
アクリル製で分かりやすく、情報伝達にすぐれイメージアップにも繋がります。
用途トイレ標示に。
取付け方法テープ付
材質アクリル
『耐水性』と『耐衝撃性』がアップした折りたたみ式会議用テーブルです!
一般的なテーブルは貼合わせ式が多く、太陽光や雨や湿気の影響でボコボコ膨らんできた側面が段々剥がれてきますが、
天板にウレタン樹脂を一体成型にする事で、水や衝撃に強いだけでなく
側面が天板との継ぎ目が無くなり剥がれくくなる事で耐久性がアップします。
折りたたみ式の脚なので使用しない時はスペースを取らず収納できます。
小物を置くのに便利な棚付きです。
国内家具メーカー製造品(日本製)。
用途会議、研修、勉強会用のテーブルとして。
材質(天板):高圧メラミン化粧板、(木口):ウレタン樹脂、(脚):スチール/メラミン焼付塗装
幅(mm)1800
高さ(mm)700
キャスターなし
天板厚さ(mm)26
関連キーワード