「半透明ペール缶」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)20 仕様鋼板0.34mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状テーパー 質量(kg)約1.3 タイプ天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367 加工ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃)160~170 関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など 材質PP 容量(L)18 乳白色 タイプ本体のみ 外径×高さH(Φmm×mm)330×345 目盛(mL) 耐熱温度(℃)80 材質(取手)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
709 税込780
当日出荷

バケツ PP製 モノタロウ 動画あり
ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。 持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。 容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。 食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。 国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など 材質ポリプロピレン 形状丸形 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 特性目盛付き 商品タイプ本体
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高真空(10-8mBar、10-6Pa)を保持できるシリコーングリースです。温度によるちょう度変化が少なく、電気絶縁性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれ、生理的に不活性です。様々な高真空装置のシール用としてご使用いただけます。また、絶縁グリースとして電子部品にも使用可能です。
用途真空シール、一般シール用、バルブのシールペースト、リレー・コネクター・アダプターなどの電子部品用 仕様真空度:1x10-8mBar(25℃)、7.5006×10-9Torr(25℃)、1x10-6Pa(25℃) 使用温度範囲(℃)-40~200 ちょう度3号 比重0.9(20℃) 外観半透明白色グリース状 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.3MB) 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途真空用
1本(80g)
1,498 税込1,648
当日出荷

段ボールの蓋止め(開き)、段積み、蓋止め(閉じ)3WAY、多用途に使用が可能です。
材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)126 幅(mm)71 厚さ(mm)30 半透明
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)