カテゴリ

  • 照明(7)
  • 測定用品(6)
  • 家電(3)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • オーム電機(165)
  • エスコ(163)
  • エレコム(73)
  • Panasonic(パナソニック)(69)
  • ELPA(65)
  • ドリテック(53)
  • カスタム(46)
  • タニタ(43)
  • シャープ(42)
  • RS PRO(40)
  • マザーツール(38)
  • メディカルプロジェクト(38)
  • A-Gas Japan(38)
  • testo(テストー)(37)
  • アイリスオーヤマ(35)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(35)
  • 佐藤計量器製作所(34)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(32)
  • A&D(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「単4形」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDハンドライト 明るさ400Lm モノタロウLEDハンドライト 明るさ400Lmモノタロウ
899税込989
1個
当日出荷
ヘッド部分を上下に動かすことにより、照らす範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ストラップ材質アルミ寸法(mm)Φ34.5×111質量(g)94(電池含まず)全光束(Lm)強:400/弱:130保護等級IPX4光源LED使用電池単四電池×3(別売)落下距離(m)2光源色照射距離(m)50以上取扱説明書(0.7MB)点灯方法強-弱-OFF連続点灯時間(時間)強:約2.5/弱:約7
丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウ丸型ライト 24LED フック&マグネット付モノタロウ
399税込439
1個
当日出荷
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。材質ABS寸法(mm)Φ69×37ブラック質量(g)57表面処理ラバーコート全光束(Lm)90使用電池単4形電池×3本(別売)連続点灯時間4フックフック付マグネットマグネット付取扱説明書(4.6MB)電球の種類LED
ヘッドライト センサー付 モノタロウヘッドライト センサー付モノタロウ
999税込1,099
1個
当日出荷
センサースイッチが付いているので、手を触れることなくスイッチのON/OFFが可能です。 ノンスリップヘッドバンドを使用し、ヘルメットクリップを4個付属しているので、安心してヘルメットに装着できます。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などの暗所作業の照明に付属品ヘルメットクリップx4個材質(本体)ABS本体質量(g)56(電池別)全光束(Lm)強:120/弱:90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×37×40保護等級IPX3光源白色LED適合溝幅(mm)ヘルメット:10まで使用電池単四電池×2(別売)電源タイプ電池式照射角30°取扱説明書(1.1MB)連続点灯時間(時間)強:約3/弱:約4
LEDハンドライト 明るさ600Lm モノタロウLEDハンドライト 明るさ600Lmモノタロウ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き,強(600Lm),弱(60Lm)の2モードの明るさ調整できるLEDハンドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ストラップ全長(mm)131材質(本体)アルミニウム合金本体質量(g)145全光束(Lm)600直径×長さL(Φmm×mm)37×131保護等級IP54光源LED使用電池単4電池x4本(別売)点灯方式強/弱照射距離(m)約178取扱説明書(1.1MB)連続点灯時間(時間)強:2/弱:15落下耐久(m)1
漏れ電流測定クランプメータ 6レンジ実効値タイプ モノタロウ漏れ電流測定クランプメータ 6レンジ実効値タイプモノタロウ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値方式 (TrueRMS) クランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mm LPF/PEAK測定/HOLD機能付き 暗い場所で操作をサポート。(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る) フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。 LPF(ローパスフィルター)仕様 6.000mA~100A 6測定レンジ仕様
用途漏電トラブル対応・絶縁管理に付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース質量(g)約360(電池含む)使用温度範囲(℃)(+)5~(+)40、80 %RH以下(但し、結露のないこと)電源単4形乾電池 ×3本(電池は別売)適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V表示6000カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45分解能0.001mA検波方式真の実効値(TRUE RMS)被測定導体径最大Φ32mm保存温度範囲(℃)(-)20)~(+)60、80 %RH以下(但し、結露のないこと)極性表示自動切替 "-"符号のみ表示サンプリング速度約 5 回/秒使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)電流レンジ[交流]6mA 、60mA、600mA,6A、60A、100A 6レンジ、真の実効値整流基本確度6mA[50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60mA~6A[50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]100A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt)]保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
LEDクリップライト フレキシブルアーム 乾電池/USB両用 モノタロウLEDクリップライト フレキシブルアーム 乾電池/USB両用モノタロウ(24件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
使い勝手の良いフレキシブルアーム 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 明るさ切替2段階 ACアダプターは含まれていません 付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m材質ABS、メタルチューブ寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40質量(g)95消費電力(W)3スイッチプッシュ式電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売)コード長さ(m)1.0全光束(Lm)強:180、弱:90アーム長さ(mm)180光源3W COB使用乾電池単4形乾電池×3本(別売)色(本体)ブラック光色昼光色(6000-6500K)調光方式2段階取扱説明書(2.0MB)電球の種類LED(COB)調光の可否2段階
デジタルトルクレンチ 小トルク モノタロウデジタルトルクレンチ 小トルクモノタロウ(39件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に全長(mm)230質量(g)560種類デジタル型差込角(mm)9.5電源オートパワーオフ精度(%)CW:±2、CCW:±3ヘッド形状ラチェット形使用電池単4形乾電池×2本(別売)主な用途一般締付作業取扱説明書(2.2MB)負荷方向左右ギア数72
ルーペ LEDライト付き 大口径120mm モノタロウルーペ LEDライト付き 大口径120mmモノタロウ(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
倍率(倍)2/小玉5寸法(mm)約130×28×255質量(g)約182レンズ径(Φmm)120使用電池単4電池×4個(別売)ライト種類LED材質(レンズ)プラスチック灯数3灯
デジタルマルチメータ モノタロウデジタルマルチメータモノタロウ(12件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
あらゆる機能を搭載したハイグレードモデルです。 暗所でも測定結果が確認できるバックライト付き。 片手に収まるコンパクトサイズです。
用途分電盤や設備機器等のチェックに付属品取扱説明書、テストリード機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー)、周波数、Duty、データホールド、LEDバックライト電池寿命(時間)約400交流電流(A)60m/600m/6/10直流電流(A)60m/600m/6/10レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~40℃、75%RH以下(ただし、結露の無いこと)検波方式真の実効値方式オートパワーオフ15分(解除可)最大カウント数6000リード線長さ(mm)(テストリード)750取扱説明書(2.3MB)
ヘッドライト COB IPX3 モノタロウヘッドライト COB IPX3モノタロウ(193件のレビュー)
599税込659
1台
当日出荷
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに全光束(Lm)150-75材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC質量(g)60(電池別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)690×400×440保護等級IPX3光源3W COB LED使用電池単四電池×3(別売)点灯方式強/弱/点滅電源タイプ電池式明るさ(Lm)75~150照射角107.8度関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)防水保護等級IP-X3照射距離(m)約22取扱説明書(1.6MB)電球の種類LED
アルカリ乾電池 単4 ハイパワー モノタロウアルカリ乾電池 単4 ハイパワーモノタロウ(247件のレビュー)
149税込164
1パック(4本)ほか
当日出荷
大電流域まで使用できる上質のアルカリ乾電池です。 デジタルカメラやフォトフラッシュなど、一瞬に大電流を使用する機器に最適です。 デジタルカメラでの使用時では、モノタロウアルカリ電池の1.5倍長持ちします。
タイプ単4形電圧(V)1.5
デジタル騒音計 A特性 モノタロウデジタル騒音計 A特性モノタロウ(9件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。周波数範囲31.5Hz~8kHz材質ABS樹脂質量(g)約120電源単4形電池×3本精度±2dB(1kHz)分解能0.1dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×28×153周波数特性A特性測定レベル範囲(dB)30~130関連資料よくある商品Q&A取扱説明書(1.3MB)
LEDヘッドライト 明るさ350Lm モノタロウLEDヘッドライト 明るさ350Lmモノタロウ(29件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
取扱停止中
明るさを100Lm、350Lmの2種類に調整できるLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に材質(本体)アルミニウム合金照光方式投光本体質量(g)109全光束(Lm)強:350/弱:100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×44保護等級IPX7光源LED使用電池単四電池×3(別売)点灯方式強/弱光源色電源タイプ電池式耐水性IPX7色(本体)明るさ(Lm)強:350/弱:100照射角90°関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)照射距離(m)34連続点灯時間(時間)強:1.3/弱:7最大点灯時間強:1.3時間/弱:7時間
トルクレンチ デジタル式 モノタロウトルクレンチ デジタル式モノタロウ(12件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
簡単に操作でき、LEDバックライトのデジタル表示で締め付けトルク値もしっかり確認できます。オートオフ機能で自動的に電源が切れます。ブザーで指定トルク値を知らせてくれますのでオーバトルクを防ぎます。左ねじ・右ねじ両方の測定ができ、精度2%で正確です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に。付属品樹脂ケース歯数36T全長(mm)460質量(kg)1.18種類デジタル形差込角(mm)9.5電源単4形乾電池×2本(別売)精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)10~135主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)0.1関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(1.9MB)負荷方向左右
電池チェッカー デジタル表示タイプ モノタロウ電池チェッカー デジタル表示タイプモノタロウ(49件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
残量がデジタル表示で見やすい。 色々な電池の残量がひとめでわかります。
材質ABS樹脂寸法(mm)80×35×18質量(g)39使用電池単4形乾電池×1個電池寿命約1時間(連続測定時)取扱説明書(1.0MB)測定可能電池単1・2・3・4・5形乾電池、9V積層乾電池、定格1.5Vボタン形電池(形状によっては対応できません)
検電器 モノタロウ検電器モノタロウ(108件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
●使用電圧範囲が1000Vまでのタイプになります. ●電圧を感知すると、LEDランプが光り、ブザーが鳴ります。 ●ON/OFFスイッチ付き
付属品取扱説明書、単4電池×2個(テスト用)周波数(Hz)50/60電源単4電池×2個材質(カバー)ABS使用電圧範囲AC70~1000V取扱説明書(0.8MB)
アルカリ乾電池 単4 モノタロウアルカリ乾電池 単4モノタロウ(1810件のレビュー)
129税込142
1パック(4本)ほか
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単4形電圧(V)1.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ルーペ LEDライト付 モノタロウルーペ LEDライト付モノタロウ(57件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等仕様LEDライト付付属品ポーチ付材質(本体)ABS種類手持ち式使用電池単4形×3個(別売)材質(レンズ)ガラス(光学レンズ)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら