2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクブレーキピストンスプレッダー ラチェットレンチ対応 モノタロウ 動画あり
本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。 材質(本体)炭素鋼 差込角(mm[inch])12.7[1/2] プレート寸法(mm)50×60×6 二面幅(mm)21 作業範囲14~85mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ディスクブレーキピストンスプレッダー クロムモリブデン鋼 モノタロウ 動画あり
材質がクロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)のため、硬度(HRC)40以上で、炭素鋼製などよりも丈夫で長持ちします。 ガイドがある事でプレートが平行に移動するので横ブレがなく、ハンドルの回転で楽に作業が行えます。
用途ディスクブレーキピストンの押し戻し作業 材質クロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理) 硬度HRC40 質量(g)810 プレート寸法(mm)約50×60 プレート開口値10~85mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷