商品豆知識
両側に反射板が取り付けられているため、視認性に優れます。
取付に便利な取っ手(凹み)付き。
用途縁石の上などの注意喚起に。
色(本体部)黄、(反射部)黄
材質(本体部)ABS樹脂、(反射部)アクリル反射板
寸法(mm)100×100×20
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
「道路運送車両の保安基準」適合指定の「自マーク(国内認証)」と、「道路交通法」の安全基準「TSマーク」の認定を取得した、「日本国内法令 両基準適合」の停止表示器材(警告反射板・停止表示板)です。
組立簡単、風圧に耐える十分な重量でコンパクト。
保管専用ケース付き。
遊びがなく、中でゴトゴト音が出ないので快適なドライブに最適です。
日本の道路上での安全使用を考えた、日本国内製造の国産停止表示器材です。
用途日本国内の道路上における停止表示器材、法定装置
質量(kg)1.4
1辺(三角)(mm)450
収納寸法(L×W×H)(mm)39×426×96
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×426×96
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。
バックレストも標準で装備しています。30Lサイズでフルフェイスやヘルメットやレインコート、手袋の収納に大変便利です。
リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。
容量(L)30
付属品キー2個、荷台取付用ステー大:80mm×19mm 小:21mm×21mm
質量(kg)2.7
タイプ固定式
外形寸法(mm)410×400×300
最大積載量(kg)3
取扱説明書(1.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。
バックレストも標準で装備しています。52Lサイズでフルフェイスやヘルメットが2個入ります。またレインコート、手袋の収納に大変便利です。
リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。
容量(L)52
付属品キー2個
質量(kg)4.3
タイプ固定式
外形寸法(mm)600×470×320
最大積載量(kg)5
取扱説明書(2.5MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
関連キーワード