デスクの上や、キャビネット内での書類整理に便利なA4サイズのファイルスタンドです。
何を入れても自由自在。タテ・ヨコどちらでも使えるフリータイプ!
しっかりとした作りのため、倒れにくく便利!
用途書類収納に
色クリア
付属品タイトルシール
材質ポリプロピレン
サイズA4
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×242×325
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
スタンドは折りたたみ式なので、場所を取らずに収納しやすい。
材質スチール
寸法(mm)約645×285×328(吸殻缶含む/約660×285×328)
色灰色
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
スタッキングできるため、使用しないときは重ねてコンパクトに収納できます。
案内・誘導に欠かせないポールです。
2mの自動巻き取り式ベルトが付いています。
ステンレス製なので錆びにくく、美しい外観です。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに
質量(kg)7.8
高さ(mm)880
ベルト幅(mm)50
外径(Φmm)350
材質(ベルト)ポリエステル
材質(ポール)ステンレス201
材質(ベース)ステンレス201
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スタッキング対応
煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。
用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。
材質スチール(本体パイプ)
幅(mm)(本体)730・(クッション部)550
質量(kg)5.15
耐荷重(kg)35(均等荷重)
パイプ径(Φmm)25
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)約860×80×1010
作業高さ(mm)730以上
作業幅(mm)680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ジャッキアップの必需品!。折りたたみ式で収納にも便利!。周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!。プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
用途車両用
適合(車輌)2t以下
質量(kg)約1.6(1台)
能力(t)2(2台使用時)
最高位(mm)348
最低位(mm)292
寸法(mm)277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40)
高さ(mm)1段時299・2段時332・3段時365
アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。
亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。
用途駐輪場などに設置
下穴径(Φmm)9.0
ねじ外径(mm)8
付属品オールアンカーボルト(スチール M8×2本)
材質スチール(亜鉛メッキ)
幅(mm)434
適合タイヤ幅(mm)45以下
適合タイヤサイズ18~27インチ
取扱説明書(0.9MB)
収納可能質量(kg)35以下(目安)
メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応
適合サイズ20~29インチ
材質本体:スチール・フック部:プラスチック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
設置が簡単にできる紙ウエス(ロールタイプ)用のスタンドです。
使用しない時は折りたためて保管にも便利。
用途モノタロウ紙ウエス(ロールタイプ)用 専用スタンド
材質鉄
色青
適合注文コード:46759097
質量(kg)3.6
シャフト径(Φmm)25
寸法(幅W×高さH)(mm)380×1240
収納寸法(m)1270×430×90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質ABS樹脂
幅(mm)200
質量(kg)0.4
高さ(mm)83
奥行(mm)207
収納サイズ6mm×15穴、8mm×12穴、10mm×5穴、12mm×5穴、16mm×8穴、20mm×7穴、25mm×6穴、32mm×2穴、42mm×2穴(合計62穴)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
重量物の運搬に便利な耐荷重600kgの大型台車です。
Φ200mmのノーパンクキャスターで路面の悪い場所での運搬が可能です。
ブレーキ付キャスターを2輪使用しているので安心です。
ハンドルは折りたたみ可能で収納に便利です。
付属の支柱をセットすることでフレコンバックスタンドとして使用ができます。
用途建築現場等での産廃の搬出。その他資材等の重量物の運搬に。
付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本
質量(kg)35(タイヤ含む)
車輪径(Φmm)200
材質(本体)スチール
材質(車輪)発泡ゴム
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)600
荷台寸法(幅)(mm)850
ハンドル高さ(mm)970
ブレーキ種類ストッパー
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)850
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
4ヶ国表記(日・英・中・韓)ですので多様なシーンでご利用頂けます。
開いて置くだけで簡単に表示出来、折り畳み式ですので持ち運び・収納に便利です。
両面印刷しています。
用途清掃や注意喚起用として
文字内容(表)清掃中、(裏)作業中
取付方式スタンド式
材質PP
色黄色
タイプ両面表示
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×25×620
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スチール製の頑丈な消火器置場です。
複数箇所設置に対応した、2台セットのお買い得商品です。
消火器1台の収納が可能。
組立不要で買ってすぐ使えます。
下から20cm程まで囲まれているので、消火器を置いた際に転倒防止になります。
用途消火器置きとして。
材質鉄
寸法(幅W×奥行D)(mm)(内寸)約175×155
収納本数(本)1
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×700×200
質量(kg/個)1.57
1箱(2個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
クルクル回るので、どの向きからでも取り出しやすいデスクオーガナイザーです。筆記用具、メモ用紙、はさみ、ホッチキス、クリップなどの文具を整理するのに最適です。
用途筆記用具や文具を整理するスタンドに。リモコンや携帯電話などのスタンドに。
材質ポリスチレン
色半透明
質量(g)326
本体サイズ(mm)D161Φ×H118
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
スチール製の頑丈な消火器ボックスです。
内寸幅約230mm×高さ約580mm×奥行約70mmで、通常タイプ10型が保管できるサイズになっております。
材質鉄
収納本数(本)1
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×610×170
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
自転車用の壁掛けフックです。スペースを有効活用出来ますので効率的に省スペースが出来ます。
フックに保護カバーが付いているので自転車のフレームを傷つけません。
また真ん中にメットなどを掛けられる便利なフック付きです。
ハンガー部分は上側へ跳ね上げ可能です。
用途自転車の収納、ディスプレイに
付属品ビス・プラグ
材質スチール
幅(mm)フック内幅:68
質量(kg)0.9
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×360(壁面~フック中心距離)×155
取扱説明書(5.2MB)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
清掃時などにお客様の進入を防ぐバリケードです。
軽量で収納もコンパクトにする事が出来ます。
「作業中」の注意を喚起する為に、日・英・韓・中の4ヶ国で表示しています。
用途作業中の注意喚起として
材質フレーム:PVC、パネル:オックスフォード織地
質量(kg)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:約1650×30×850、収納時:約550×90×850
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
机の上をスッキリ片づけることが出来る
テープカッターが付いたデスクオーガナイザーです。
用途事務用品などの保管に
色クリアー
材質ポリスチレン
質量(g)303
適合テープ外径(Φmm)45
適合テープ芯内径(Φmm)25
適合テープ幅(mm)12~18
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×122×90
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。
メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。
伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。
跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。
用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。
ホイール直径(Φmm)159
全長(mm)約720~1000
付属品キャリングケース
電源単4乾電池×2本(別売)
本体質量(g)約900
測定単位最小0.1m
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。
10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります)
取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。腕部分や袖はゴム仕様になっており、風を逃げにくいです。
フルハーネス着用にも対応し、フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
ケーブル通し穴からケーブルを通せます、バッテリーと直接接続することが可能です。
左ポケットの中にバッテリーが動かないよう収納できるポケットがついており、外側ポケットのコントローラーにてON/OFF、強・中・弱の風量操作が可能です。
ファン×2個、スイッチケーブル、モバイルバッテリー付のフルセットでセットすればすぐに使用可能です。
用途倉庫作業、オフィス、スポーツやサイクリング等に
セット内容ベスト×1着、5V用ファン×2個、風量コントロールケーブル×1本、10000mAhモバイルバッテリー(BR-011)×1台、充電用USBケーブル×1本
混率(%)高密度ポリエステル100
厚さ(mm)(ファン)43
直径(Φmm)(ファン)103
風量調整強・中・弱3段階
充電電圧(V)5
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)10000
アームホール(cm)20
定格出力(A)2(携帯充電時/micro USB)
仕様ウェア外側にバッテリー収納ポケット、胸ポケット付、フルハーネス対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
角度は5段階調節が可能。
折りたたみできるので収納が簡単。
用途カタログなどのディスプレイ、本や用紙のホルダー、としてご使用ください。
その他角度調整5段階
材質(本体)ABS
規格A4、厚み3cmまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用)298×130~200×170~230
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×30×241
1台
¥769
税込¥846
当日出荷
手提げ付きで持ち運びに便利です。
スタンド付きで裏面には、黒板消し、マーカーを収納できるポケット付きです。
用途各種工事用撮影黒板として
付属品ホワイトボードマーカー(黒)×2本
材質(芯材)MDF、(表面)ホーロー、(フレーム)アルミ
厚さ(mm)19
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
裏面にスタンド付きのホワイトボードです。
取手付きで持ち運びに便利です。
ペン、黒板消しの収納袋付きです。
用途現場記録、写真撮影用に
付属品黒板消し×1個、ホワイトボードマーカー(黒)×1本
材質(芯材)MDF、(表面)ホワイトコーティング鋼板、(フレーム)アルミ
ポールタイプなので場所を取らずに、コートやカバンなどをすっきり収納可能。
5つのフックは上下左右お好みの位置に設置可能。(フックを立てると調整、倒すと固定できます)
事務所の入口やエントランスにおすすめ。
用途コートハンガーに。衣服の収納に。
材質本体:スチール+ABS+PP、スタンド:スチール+PE
質量(kg)4.7
色(本体)ブラウン、(フック)ブラウン+ブラック
耐荷重(kg)(バー1本あたり) 約1.5
本数ハンガーバー:5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×30×176
取扱説明書(1.2MB)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
関連キーワード