加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。
ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
種類シャコ万力
材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
ほうきやモップの柄の部分をグッと押し込むだけで固定できます。
設置はネジ止め、粘着シート止め仕様。
用途ほうき、モップなど清掃用品の壁掛け収納に。
付属品ビス(2本)、樹脂プラグ(2本)
材質本体:ABS+TPE
幅(mm)117
高さ(mm)30
質量(g)約40
奥行(mm)52
耐荷重(kg)約2.5
シートサイズ(mm)78×78
掛数(本)1
取付け方法粘着シート+ビス止め
適合ハンドル19~25mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ナイロン繊維入りで丈夫!
固定用のねじ・ワッシャー付属
用途リフトパットの交換用として
付属品M8×15ユニクロボルト4本、バネ座金4個
適合OSP25/NSP30/NSA30/OSA30/RNK30/RNK30R/RNK30H/RNK30HR
材質ナイロン繊維入りゴム(SBR)
色黒
外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×80×30
取付ビスピッチ(mm)40×75
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ネジでロックするタイプなので、刃をしっかり固定出来ます。
規格L型
仕様ネジロック式
付属品替刃(本体装着1枚)
種別L型
幅(mm)45(本体最大)
厚さ(mm)16
全長(mm)160
材質(本体)樹脂
刃幅(mm)18
材質(刃)カーボンスチール
握りやすい、滑らない、力をかけやすい。
爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
ねじロックタイプで、刃をしっかり固定。
規格L型
材質(刃)カーポンスチール
色黄色、黒
種別L型
全長(mm)168
材質(本体)ABS、PVC
タイプねじロック式
刃幅(mm)18
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
アルミ製ブラインドの規格サイズ品です。
用途窓際の光の調整や目隠しなどに。
色アイボリー
羽根幅(mm)25
羽根厚さ(mm)0.16
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(862.5MB)
木目調フレームで温かみのあるコルクボードです。
用途メモやポストカードなどの掲示に。
付属品取付用ねじ×4本、取付用樹脂プラグ×4本、固定用ブラケット×2個
材質(本体)コルク、MDF、(芯材)紙
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
外寸法・奥行(mm)18
サビにくいステンレス製です。ネジ止めでしっかり固定できるネジ止めタイプで壁やボード、吊戸棚などに取り付け可能です。また棚幅約575~900mmまで伸縮可能です。
用途キッチンの収納に
材質棚:ステンレス鋼/棚枠:鉄(通常塗装)、木ネジ・棚固定ピン:ステンレス鋼/樹脂部:ABS樹脂
耐荷重(kg)上段棚約7 / 下段棚約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約575~900×250×460
1個
特価
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書(1.2MB)
連結可能なジョイント部品が付属しているので、何台でも横に連結可能です。
付属品面板×5枚、パイプ×16本、パイプキャップ×4個、スタッド×4個、フック×4個、金具固定具×2個、ネジ4セット
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
ネジは根角タイプで組立簡単です。
用途棚の転倒防止措置として
付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付
種別L字金具
材質スチール
幅(mm)35
色シルバー
高さ(mm)70
質量(g)50
奥行(mm)40
適合サイズM6×45
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に
付属品固定用スチールネジ3本
質量(g)約200
スイッチ電源ON/OFFスイッチ
電源USB給電
定格電圧(V)5
コード長さ(m)1.2
定格電流(A)1
取付穴径(Φmm)30~65
取付け方法3点ネジ留め
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32
光色白色
調光方式調光可能
取扱説明書(1.2MB)
有機溶剤取扱いの際の注意事項標識になります。
各々四隅に穴が開いておりますので、市販のネジ等で壁面などに固定してお使いいただけます。
文字内容有機溶剤等使用の注意事項
取付方式4隅穴
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)32
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
用途門扉等の固定に
付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
取付方式ビス止め
直径が30~35mmのハンドルに適合。
乗用車だけでなく、トラックやフォークリフトなどさまざまな車種にも取り付けられます。
大きめのグリップで、軽い力でもスムーズにハンドルを回すことができ、運転疲労を軽減します。
ネジやクランプを利用してハンドルにしっかり固定できるため、短時間で装着が完了し、安定性も高い。
用途駐車場での幅寄せ・車庫入れ時に
付属品滑り・傷防止パット
材質本体:PVC、金属リング:鉄製(メッキ処理)、固定ネジ:鉄製
全長(mm)94
色カーボン
寸法(Φmm)52(持ち手部)
取付け方法1.取付リングをハンドルの運転の妨げにならない場所に取付してください。2.取付リングに、付属のナット・ワッシャーで確実に固定してください。※強く固定しすぎるとハンドルにキズが付く恐れがあります。
適合ハンドルΦ30~35mm(直径)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
壁にネジで固定できるため、盗難防止にも最適です。
ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。)
一度開錠した後、再度施錠する際に暗証番号の確認のため、都度暗証番号を押してから施錠する仕組みとなっております。
開錠の際に誤った暗証番号を押して[OPEN]ボタンを下げた場合、必ず[CLEAR]ボタンでリセットしてから正しい暗証番号を押してから開錠してください。
ゴムカバー付属。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
材質アルミ合金
付属品アウターカバー、専用ドライバー、ビス、壁プラグ
寸法(mm)105×65×60
質量(g)約395(ゴムカバー除く)
内寸法(mm)40×25×70
取扱説明書(7.0MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
大きなレンズ(2倍)で小さい物もはっきり見る事が出来ます。両手が自由に使えますので、効率的に作業が出来ます。
用途各工作の補助道具として
付属品クリップアーム×4本、レンズアーム×1本、マグネットアーム×1本
アーム長さ(mm)165
ベース寸法(mm)40×40×15
組立方法ベースの側穴にクランプの先端を入れてください。テーブルや作業台(最大厚さ40mm)にクランプをはさみネジ締めしてください。ベースの上穴4箇所にアームを挿入してネジでアームを固定してください。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
消費電力を削減するLEDベースライトです。セードは割れにくいポリカーボネート製でできており、フック、落下防止チェーン付きで安全に取付できます。
用途屋内用照明(屋外使用禁止)
付属品固定用ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、電源ブッシング2個、取扱説明書
電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×53×200
設置場所屋内用(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否否
モノタロウのオイルフィルターカッターをペール缶に固定することができるアダプタです。
廃油の処理と分別が楽にできるようになり、時短に繋がります。
ねじ止めするだけなので、設置や取付も簡単です。
用途オイルフィルターの廃棄時分別に
適合20Lペール缶
適合本体モノタロウ オイルフィルターカッター(注文コード55642265)
材質本体:鉄、表面処理:電気メッキ黒、サイドのボルト: 鉄(亜鉛黄色)M8×1.25
質量(g)610
幅(cm)9.7
長さ(cm)32
高さ(cm)2.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トーホーエイド台車 一斗缶・ペール缶用に取付可能なハンドルです。ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。
用途取扱の台車 一斗缶・ペール缶用のハンドルとして
付属品M5六角スリムヘッドネジ×2・M5袋ナット×2(ハンドル取付用)・M4トラス小ネジ×2 (台車固定用)
幅(mm)175
色シルバー
高さ(mm)690
奥行(mm)285
取扱説明書(0.8MB)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
関連キーワード