7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(20個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


1パック(100個)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。
用途配線作業に ケース寸法(mm)86×60
1箱
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具 ターミナル用 多機能電装 モノタロウ 動画あり
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り 適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5 材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール 全長(mm)213 質量(g)400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

圧着ペンチ 多機能 モノタロウ 動画あり
6種類の作業を1本でこなす多機能圧着ペンチです。
用途電線の切断、オープンバレル端子の圧着、裸端子の圧着、小ネジの切断、絶縁端子の圧着、電線被膜のストリップ 使用範囲(mm2)裸端子の圧着:0.5~2.0、絶縁端子の圧着:0.5~6.0、接続端子の圧着:0.3~1.25、絶縁被膜のストリップ:0.1~2.0、小ネジの切断:M5, M4, M3.5, M3, M2.5、ワイヤーの切断 :0.1~6.0 全長(mm)236 質量(g)253
1本
3,398 税込3,738
当日出荷