カテゴリ

  • 塗料(4)
    • 床/コンクリート/道路用(3)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • アサヒペン(98)
  • サンデーペイント(27)
  • ニッペホームプロダクツ(76)
  • アトミクス(23)
  • ロックペイント(79)
  • カンペハピオ(52)
  • アトムハウスペイント(33)
  • 家庭化学(4)
  • サンホーム(3)
  • 日本ハートビル工業(1)
  • エスケー化研(153)
  • ニッぺ(日本ペイント)(138)
  • 水谷ペイント(83)
  • 大塚刷毛製造(73)
  • 関西ペイント(65)
  • 日本特殊塗料(58)
  • 神東塗料(56)
  • 東日本塗料(53)
  • スズカファイン(39)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(3)
  • マーキング(1)
  • 木部(1)
  • 鉄部(1)
  • 色イエロー系(2)
  • 色シルバー系(1)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ホワイト系(3)
  • 色レッド系(1)
水性or油性
  • 油性(2)
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
特性
  • ツヤ出し(1)
  • 速乾(1)
ツヤ出し・速乾
主成分
  • その他(1)
  • アルキド(1)
その他・アルキド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塗料 コンクリート用」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線引きスプレー 道路用 モノタロウ線引きスプレー 道路用モノタロウ(19件のレビュー)
999税込1,099
1本(400mL)ほか
当日出荷
速乾性でアスファルトに塗装してもにじみにくい!もちろんコンクリートにもしっかりと線が引けます。ボタンの向きを変えることで太線(約10cm)、細線(約3cm)のラインが引けます。 また別売のスプレーライナーを使うと簡単に自由に線が引けます。 更に別売のスプレーライナーの角度を変える事で中線(約5cm)のラインも引く事ができ、1本で3種類の太さのラインが引けて便利です。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線用(駐車場、工場現場、敷地内通路、倉庫内など)、マーカー用としても使用可能タイプ太線・細線乾燥時間(分)夏期10~20、冬期30~40主な用途アスファルト面・コンクリート面のライン引き、マーキング(駐車場、工事現場、競技場などでの使用)ライン幅(mm)約100(太線)・約30(細線)塗布可能長さ(m/本)65~80(3~4秒/mで噴射した場合)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
スプレーライナー 伸縮タイプ モノタロウスプレーライナー 伸縮タイプモノタロウ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ライン引きスプレー(別売)をセットし、ハンドルを握るだけで歩きながら簡単に線が引けます。 ポールが伸縮自在でお好きな長さに調整出来ます。また車輪部分が折り畳み式なのでコンパクトに収納出来ます。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線引きセット内容本体、タイヤ×2、タイヤ軸カバー×2、蝶ネジ、ナット×2幅(mm)180全長(mm)785(縮めた時)、995(伸ばした時) ※タイヤ装着時、650(縮めた時)、870(伸ばした時) ※タイヤ外した時危険物の類別非危険物取扱説明書(1.5MB)
水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用 モノタロウ水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用モノタロウ(42件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(2kg)ほか
当日出荷
アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。 自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。 ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒)使用場所屋外用仕様(用具の手入れ)水乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1危険物の類別非危険物希釈液水道水(5%以内)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラッカースプレー モノタロウラッカースプレーモノタロウ(689件のレビュー)
259税込285
1本(300mL)ほか
当日出荷
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど塗布面積(m2)1.8危険物の類別第四類半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性
刷毛 エポキシ用 白豚製 金巻 筋違 モノタロウ刷毛 エポキシ用 白豚製 金巻 筋違モノタロウ(7件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
エポキシ用・コンクリート凸凹面の塗装がスムーズ
用途建築・工業用玉厚(mm)15形状筋違種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途建築用、工業用毛色茶色
ノンブリードアクリルコーク モノタロウノンブリードアクリルコークモノタロウ(27件のレビュー)
449税込494
1本(500g)
当日出荷
建築用シーリング材でモルタル、コンクリート等のクラック及び目地に使用しブリード成分を配合していないので、上塗料を汚染しません。水系で環境にやさしい製品です。
用途コンクリート・モルタルのクラック補修、内装ひび割れ補修、クロスの継ぎ目処理、天井・壁・柱の隙間充てんホワイト成分酸化チタン(Ⅳ)材質アクリル樹脂系エマルション形タイプ防カビ剤入り比重1.60(比重びん法)不揮発分82.0%(105℃×3hr)改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆外観均一なペースト状粘度(Pa・s)120(BH、#7、10rpm、1min、at20℃)タックフリータイム(分)25危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら