紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。
テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。
成分イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタン
ガスの種類高圧ガス(LPG)
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(420mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。
LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1
質量(kg)0.63(本体のみ)
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
最大出力(W)300
本体寸法(mm)165×72×202
連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
風量(L/min)200
取扱説明書(3.8MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。
ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様絶縁構造/二重絶縁
付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)約0.75
コード長さ(m)2
本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)
風量調整3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)20
風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
細かく10℃間隔で温度調節ができる便利なデジタル液晶付きのヒートガンです。
風量を3段階に切り替えできます(冷風、弱風、強風)。
冷風:50℃、弱風と強風は70℃~550℃まで10℃間隔で設定可能。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様絶縁構造/二重絶縁
付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)約0.77
コード長さ(m)2
本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)
機能温度調節機能付
風量調整3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)20
風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風):480
取扱説明書(10.7MB)
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
関連キーワード