6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途排水用 材質PVC 長さ(m)1 長さ許容差(mm)±10 JIS規格JIS K 6741 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
1セット(4本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TSソケット モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプTS RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
26 税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


防虫+制電タイプでこの価格! 一般的に虫は340~380nmの紫外線に引きつけられると言われています。 蛍光灯などに含まれる450nm以下の紫外線をカットすることにより 防虫効果を発揮します。 制電タイプなのでホコリの付着を防ぎます。 シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。 簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。
用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。 厚さ(mm)約2.0 種別リブ付き 材質塩化ビニール(PVC) オレンジ(透明) タイプ防虫、制電 長さ(m)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(30m)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 材質硬質蓄光塩ビ版 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×1.5 取付方式シール/ステッカー 表示内容非常口用 形状標識 輝度高輝度 認定番号HP-051 仕様緑/白抜き RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷