強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
寸法(mm)140×200
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
ウィング車のセンターシートの補修に最適です。
短時間かつ低コストでの補修が可能です。
基材はテント倉庫等に使用されるエステル帆布であり、高い耐候性を有します。剥離紙付きの為、作業性に優れています。
用途ウィング車の屋根中央開閉部にあるセンターシートの補修
タイプポリエチレンクロスタイプ
粘着剤アクリル系
材質(基布)ポリエチレン
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
高品質な日本製です。
用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。
材質PVC
形状ユニオン
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
生地は厚く、粘着力も強いので耐久性が抜群に優れています。
裏面粘着材付で裏紙を剥がすだけで使用できます。
完全防水です。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
タイプ帆布タイプ
材質(基布)ポリエステル+塩ビ樹脂
裏布に抗菌防臭加工を施しているため、使用後の汗くささが大幅に減少し、いつも衛生的で爽やかな使い心地。シームレス手袋なので、手になじみ、長時間作業にも疲れにくい。強力な滑り止め加工で、特に油(鉱物油、動・植物油)の中での作業に効果抜群!
用途石油精製業、化学工業などに。自動車、船舶、機械の製作組立て、及び建設、補修作業に。
材質(裏)綿100%
材質(表)塩化ビニール樹脂(非フタル酸系エステル可塑剤入り)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
破断伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)70.0
剥離強度(N/25mm)1.5以上
粘着力(N/25mm)4.5
関連キーワード