44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用 材質PVC 長さ(m)4 長さ許容差(mm)-10~+30 外径許容差(mm)±0.2 JIS規格JIS K 6742 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用 材質PVC 長さ(m)1 長さ許容差(mm)-10~+30 外径許容差(mm)±0.2 JIS規格JIS K 6742 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
1セット(4本)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


用途排水用 材質PVC 長さ(m)1 長さ許容差(mm)±10 JIS規格JIS K 6741 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
1セット(4本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TSエルボ モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプTS RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
26 税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TSバルブソケット モノタロウ 動画あり
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TSソケット モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプTS RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
26 税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TSチーズ モノタロウ 動画あり
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HIエルボ モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプHI 使用流体水道用
1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VUソケット モノタロウ 動画あり
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VU90°エルボ モノタロウ 動画あり
1個
36 税込40
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HIバルブソケット インサート付 モノタロウ 動画あり
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HIソケット モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプHI 使用流体水道用
1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HIチーズ モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状チーズ タイプHI 使用流体水道用
1個
42 税込46
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HIバルブソケット モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプHI 使用流体水道用
1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

径違いソケット HI モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプHI 使用流体水道用
1個
45 税込50
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ソケット HI給水栓用 インサート付 モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプHI 寸法W(mm)4.3 使用流体水道用
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HIキャップ モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状キャップ タイプHI 使用流体水道用
1個
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DV90°エルボ モノタロウ 動画あり
1個
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エルボ HI給水栓用 インサート付 モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプHI 寸法W(mm)4.3 使用流体水道用 材質(インサート)黄銅 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケット HI給水栓用 モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプHI 使用流体水道用
1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VU90°チーズ モノタロウ 動画あり
1個
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DVソケット モノタロウ 動画あり
1個
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

径違いチーズ HI モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状径違いチーズ タイプHI 使用流体水道用
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エルボ HI45° モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ45° タイプHI 使用流体水道用
1個
92 税込101
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エルボ HI給水栓用 モノタロウ 動画あり
1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DV90°チーズ モノタロウ 動画あり
1個
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩ビカッター V字刃タイプ モノタロウ 動画あり
V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断! またラチェット機構により楽々カットできます。 ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。 切断能力(Φmm)45(最大) 材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR 全長(mm)225 質量(g)410 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等 長さ(m)2 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ許容差(mm)±10
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用できます。
用途排水通気設備用 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプDV 山数ネジ部/11(25.4mm)につき 使用流体排水用
1個
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様絶縁構造/二重絶縁 付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg)約0.75 コード長さ(m)2 本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず) 風量調整3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分)20 風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

チューブカッター パイプ用 モノタロウ 動画あり
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。 適合材木材・アルミ・鉄鋼材など 穴径(mm)20 材質(本体)SK5 切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3 材質(チップ)超硬 スリット 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅管・塩ビパイプに使用 適合配管径(Φmm)約4~38 適合管径(Φinch)3/16~1 1/2 全長(mm)43 外径×内径(Φmm)48×40
1個
特価
699 税込769
当日出荷

チューブカッター ミニ モノタロウ 動画あり
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで) 適合配管径(Φmm)3~22 全長(mm)約64 質量(g)約111 切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで 適合配管径(inch)1/8~7/8
1個
599 税込659
当日出荷

回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の面取り作業 仕様内外3枚刃 材質本体:ABS、刃部:65Mn 全長(mm)42.5 質量(g)25 外径×内径(Φmm)47.5×40 適合配管径(Φmm)3~38 適合管径(Φinch)1/8~1 1/2
1個
869 税込956
当日出荷

細かく10℃間隔で温度調節ができる便利なデジタル液晶付きのヒートガンです。 風量を3段階に切り替えできます(冷風、弱風、強風)。 冷風:50℃、弱風と強風は70℃~550℃まで10℃間隔で設定可能。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様絶縁構造/二重絶縁 付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg)約0.77 コード長さ(m)2 本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず) 機能温度調節機能付 風量調整3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分)20 風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風):480 取扱説明書(10.7MB)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。 外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。
用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業 仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃 材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼 全長(mm)59 質量(g)220 外径×内径(Φmm)48.5x41 外径(Φmm)48.5 適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40 適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
1個
3,698 税込4,068
当日出荷