カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
    • シャーシーコート(4)
  • 空圧工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(47)
  • スリーボンド(3)
  • PITWORK(日産)(3)
  • サンデーペイント(7)
  • アサヒペン(10)
  • 日東工業(5)
  • UNiCON(ユニコン)(2)
  • 横浜油脂工業(Linda)(3)
  • 信越化学工業(3)
  • 日晴金属(5)
  • カリテス(88)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • 日動工業(31)
  • 三菱電機(31)
  • i-PRO(28)
  • 七星科学研究所(25)
  • ノーリツ(21)
  • ミヤコ(20)
  • カンペハピオ(16)
  • 色ブラック系(3)
  • 色透明(クリア)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塩害」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャーシーブラック 油性 液体タイプ 15L モノタロウシャーシーブラック 油性 液体タイプ 15Lモノタロウ
7,198税込7,918
1缶(15L)
当日出荷
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。 シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。 塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼンタイプ油性乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)塗布面積(m2)60m2(スプレーガン速度3g/s)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15000mL光沢有り化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
シャーシーブラック 油性 スプレータイプ モノタロウシャーシーブラック 油性 スプレータイプモノタロウ(39件のレビュー)
349税込384
1本(420mL)ほか
当日出荷
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。 シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。 塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタンタイプ油性乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)使用の目安1本当たり約1.5~2m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類光沢有り化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
ケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン モノタロウケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロンモノタロウ(7件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100本)
当日出荷
12ナイロンを使用した高耐侯(耐候性約20年相当。)タイプのケーブルタイです。 当社ケーブルタイ耐候タイプと比べ、耐侯年数が長いので、交換の頻度を低減できます。 塩化物などの化学物質に対する耐性が高いので、塩害の発生する地域や亜鉛メッキ鋼の取り付け、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも使用可能です。 太陽光パネルの架台まわりの配線の固定に最適です。
用途電線やケーブルの固定や結束に種類耐候性UL規格難燃グレード(主原料)UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ウエイトベース フェンス用 モノタロウウエイトベース フェンス用モノタロウ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
PE樹脂でコンクリートを包むことにより、鉄製重りのように十分な重量がありながら見栄えの美しい商品になります。 PE樹脂のため錆が出ないので海岸付近の現場でも塩害の心配なく活躍します。 運びやすいようにもち手が付いています。
用途工事現場・作業現場の他、駐車場の仕切りや区画整理にも便利深さ(mm)約150穴径(Φmm)約35材質(外側)ポリエチレン樹脂、(内側)コンクリート質量(kg)約13.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約135×225×255
ニードルスケーラーストレートタイプ モノタロウニードルスケーラーストレートタイプモノタロウ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに。 塩害などの酷い錆び落としに。 溶接のスラグ落としに。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップストローク(mm)ピストン/28.2寸法(mm)幅86×全長378質量(kg)2.8空気使用量(L/min)232使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4無負荷打撃数(min-1)4600ピストン径(Φmm)25ニードル数19ニードル長さ(mm)3Φ×180使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(1.0MB)
ニードルスケーラー エアー式 モノタロウニードルスケーラー エアー式モノタロウ(22件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに無負荷打撃数(min-1)4500付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC全長(mm)317質量(kg)1.98空気使用量(L/min)99使用空気圧力(MPa)0.62ピストン径(Φmm)19ニードル数19ニードル長さ(mm)3Φ×180関連資料よくある商品Q&A ご使用方法について取扱説明書取扱説明書
シャーシークリアー 水性 モノタロウシャーシークリアー 水性モノタロウ(228件のレビュー)
419税込461
1本(420mL)ほか
予約販売
自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレ、雨期等に発生しやすい白濁現象も少なく、下地の色を活かした美しい塗膜により、下廻りのドレスアップとしても優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・透明 (業務用)化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、添加剤、水、DME(噴射剤)乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。クリア(ツヤあり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状水溶性
シャーシーブラック 水性 モノタロウシャーシーブラック 水性モノタロウ(407件のレビュー)
409税込450
1本(420mL)ほか
当日出荷
自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用)乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤)種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤ブラック(ツヤあり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状水溶性
塩害防止特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら