カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約130
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)80×150
カバー色クリア
点滅数(回/分)約90
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
別売のコーン取付用アダプタを使用して、カラーコーンなどに設置できる警告灯です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS
質量(g)約199
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)約85×207
点滅数(回/分)90
差込穴径(mm)約40
LED使用数(個)4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
音を遮断できるイヤーマフです。
ヘッドバンド部が回転しますので、ヘルメット着用時など邪魔にならないよう首筋側やあご下側にヘッドバンドを回転させて装着できます。
ヘッドバンド部にクッション材を取り付けているので、装着時の違和感を軽減できます。
耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として
NRR値18dB(ANSI S12.42準拠)
色イエロー
タイプヘッドバンドタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約76×99
材質(ヘッドバンド)PVC
材質(耳当て)(筐体)ABS、(クッション部)PVC
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード