「差込角25.4mm」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に
材質クロムバナジウム鋼
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品Oリング、ピン
材質SCM440/パーカー処理
硬度HRc40-44
トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。
大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。
品質はDIN・ASME基準に準拠しています。
用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁)
トルク測定範囲(N・m)150~800
差込角(mm)25.4
全長(mm)1234
付属品プラスチックケース、ロックキー
質量(kg)5.6
材質(本体)カーボンスチール
表面処理サテンクロム
測定精度(%)±3(正回転)
最小目盛(N・m)5
材質(ハンドル)TPR
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1本
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックやトレーラーのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に
仕様正回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))、逆回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))
付属品PT1/2カプラー、防塵ゴムキャップ
寸法(mm)幅173×全長492
質量(kg)7.5
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])25.4[1]
最大トルク(N・m)2441
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
空気消費量(L/min)282
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/2
実用トルク範囲(N・m)271~2033
使用ホース径(Φmm)13
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に
仕様正回転(3段階、約1085N・m/5秒、約610N・m/5秒、約405N・m/5秒)、逆回転(約1085N・m/5秒)
付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)205
質量(kg)2.5
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])25.4[1]
最大トルク(N・m)1492
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
空気消費量(L/min)140
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT3/8
実用トルク範囲(N・m)405~1085
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(1.3MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード