オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)3.4
寸法A(mm)133
寸法F(mm)240
寸法D(mm)51.5
寸法E(mm)260
寸法B(mm)158
寸法C(mm)88
定格荷重(kg)500
寸法G(mm)11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20
比率4.1:1(ギヤ)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
巻取り器などに使える空リールです。
電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として
材質耐衝撃ポリスチレン
内径(Φmm)約52(大円)/約12(小円)
寸法(縦×横×高さ)(mm)267×267×102
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。
ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。
フェンス張り、電線針金の引っ張りに。
トラックの荷締めに。
種別手動
ワイヤー径(Φmm)5.0
フック口開き(mm)15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
工業用扇風機の巻込み防止ネットです。
羽根径45~50cmまでの扇風機に取付ができます。
裏まで被せてひもで結ぶだけの簡単取り付けです。
用途工業用扇風機の巻込み防止
材質ネット:ナイロン、紐:ナイロン
適合サイズ(cm)羽根径Φ45~50cm
取扱説明書(1.7MB)
1枚
¥579
税込¥637
当日出荷
分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに
付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個
質量(kg)0.28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5
取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40
破断強度(kg)1500
材質(レバー部)スチール
材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書(0.4MB)
電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃!
電源コードが届かない屋外清掃に最適です。
750mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。
壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。
ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。
ハンドル部分に小物入れ用のポケット付き。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。
材質本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン
質量(kg)約13
色ブルー
清掃幅(集塵幅)(mm)750
清掃能力(m2/h)約2350
動力手動
ダストボックス容量(L)50
寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)約770×770×990
取扱説明書(1.4MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い!
荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。
幅広ハンドルで握りやすい。
安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用
材質(ベルト)ポリエステル
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
破断強度(kg)500
材質(レバー部)スチール
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
コードの巻取り、開放操作が簡単です。
ドレンが付いているので、排水がラクにできます。
短時間の清掃作業に便利です。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン
質量(kg)約6.2
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)1200
吸込仕事率(W)200
集塵容量(L)20
風量(m3/min)約1.7
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×約360×約525
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
運転音(dB)80
吸水量(L)約6
取扱説明書(4.2MB)
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い!
荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。
幅広ハンドルで握りやすい。
安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用
種別ベルト荷締機
材質(ベルト)ポリエステル
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57
破断強度(kg)2500
材質(レバー部)スチール
材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書(0.4MB)
国内メーカー監修の日本製。
JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。
トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。
しなやかで取扱いしやすいベルト。
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。
バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に
材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)
規格JIS B 8850認証
最大使用荷重3.25kN
破断荷重(kN)13
最大使用荷重(kg)331
電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃!
電源コードが届かない屋外清掃に最適です。
550mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。
壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。
ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。
材質本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン
質量(kg)約7
色ブルー
清掃幅(集塵幅)(mm)550
清掃能力(m2/h)約1850
動力手動
ダストボックス容量(L)25
寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)約570×590×1140
取扱説明書(1.0MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
折り返し縫製で強度の高い繊維ベルトだから安全に荷締めができます。
金属部分はさびにくいユニクロメッキ仕上げ。
ベルトを保護するためのスリーブ2個付属(固定側0.5Mの商品は固定側にスリーブが付属しません。)
トラックレールに取り付け可能なワンピースタイプ。
用途トラックでの運搬荷物の固定に
使用荷重(kg)1000
材質(ベルト)ポリエステル
材質(カバー)ポリエチレン
材質(取付金具)炭素鋼、表面処理:電着メッキ
材質(調節バックル)炭素鋼、表面処理:電着メッキ
色(カバー)イエロー
関連資料(1.3MB)
取扱説明書(1.1MB)
国内メーカー監修の日本製。
JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。
最も一般的なフックタイプで、床フックやロープフックなどに引っ掛けて固定しできます。
しなやかで取扱いしやすいベルト。
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。
バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に
材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)
規格JIS B 8850認証
最大使用荷重7.5kN
破断荷重(kN)30
最大使用荷重(kg)764
使いやすいグリップ付きの自立式ストレッチフィルムホルダーです。
2インチ・3インチの紙管サイズに対応しており、300mm・500mm幅のストレッチフィルムが使用可能です。
特許・意匠出願中。
用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。
適合ストレッチフィルム/300mm・500mm幅
材質鉄
色黒
質量(g)約800
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×88×465~622
適合フィルム内径(Φmm)51・76(2インチ・3インチ)
取扱説明書(0.8MB)
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード