カテゴリ

  • 保管用品(25)
    • キャビネット・ツールキャビネット(24)
  • オフィス家具(10)
    • クローゼット・押入れチェスト(1)
    • オフィス用デスク(2)
    • 書庫(1)
    • 脇机・ワゴン(5)
  • 事務用品(4)
    • レターケース(2)
  • 物流用品(11)
    • スチールワゴン(9)
  • 機構部品(3)
    • スライドレール(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
  • テープ(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • TRUSCO(766)
  • TENMA(天馬)(56)
  • サンコープラスチック(40)
  • コクヨ(279)
  • アイリスオーヤマ(261)
  • エスコ(265)
  • サカセ化学工業(64)
  • サンワダイレクト(73)
  • ナカバヤシ(72)
  • サンワサプライ(56)
  • イトーキ(1,261)
  • 高田ベッド製作所(803)
  • オカムラ(岡村製作所)(757)
  • ハーフェレ(332)
  • ダイヤトレンド(326)
  • マルゼン[厨房機器](319)
  • サカエ(297)
  • RS PRO(240)
  • カツイチ(218)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「引き出し」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラフトテープ 軽梱包用 幅50mm モノタロウクラフトテープ 軽梱包用 幅50mmモノタロウ
169税込186
1巻ほか
当日出荷
手で切れて引き出しやすいクラフトテープ 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。 軽量物の梱包に最適
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。幅(mm)50種類ラミネートタイプ基材クラフト紙テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.12粘着剤ゴム系粘着力3.2N/10mm引張強度(N/10mm)28テープタイプ重ね張り不可
LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱 モノタロウLANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱モノタロウ
7,298税込8,028
1箱
当日出荷
伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。
用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造単線コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内伝送速度(Gbps)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応爪折れ防止なし
テーブルチェスト A4サイズ 3段 モノタロウテーブルチェスト A4サイズ 3段モノタロウ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
A4サイズの用紙が入る大きさです。 半透明の引き出しで収納物も分かりやすいです。 書類・雑貨小物・キッチン用品などの収納に便利な机上サイズです。
用途デスクの書類整理やテーブルの小物収納に便利な収納ケースです。材質ポリプロピレン質量(g)1180種類浅型3段段数3外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)353×252×282フレーム色ホワイト引出し内寸法(mm)309×212×72引出しの色半透明収納の目安A4サイズ以内の書類や小物など
安全ブロック 日本製 モノタロウ安全ブロック 日本製モノタロウ(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利です。 ストラップは引き出しが軽くスムーズに移動ができます。 すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用しました。 ケースや内部メカの耐久性もあり、本体ケースには衝撃に強いポリカーポネート樹脂採用。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心です。 数値は「安全帯構造指針」にもとづく落下テスト結果です。
用途建設・土木工事など一般高所作業及び昇降時の墜落防止用仕様ストラップ:No.20ABRフック付付属品引寄ロープ質量(g)約1450(取付用カラビナ含まず)有効径(Φmm)(カラビナ)17、(フック)17本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)185×148×67ロープ長さ(m)6ストラップ幅(mm)17落下距離(m)2.0以下最大使用荷重(kg)30~120(装備含む)落下衝撃荷重(kN)8.0以下材質(ストラップ)高強度繊維芯入りポリエステル被覆有効長(m)約6取扱説明書(2.2MB)
平ゴムロープ トラック用 EPDM フリーカット ドラム巻タイプ モノタロウ平ゴムロープ トラック用 EPDM フリーカット ドラム巻タイプモノタロウ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
EPDM(合成ゴム)製! タイヤチューブの再利用品より長持ちします。 お好みのサイズでカットして長尺のロープとして使用したり、リング状に加工したりすることができます。 ドラム巻きで簡単引き出し!
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。材質合成ゴム(EPDM)引張強度(MPa)7密度(g/cm3)1.3伸長率(%)300硬度(ショア A)70
丸棒ハンドル モノタロウ丸棒ハンドルモノタロウ(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
シンプルなデザインの取っ手です。引きだし等にご使用いただけます。
用途引き出しなどの取っ手付属品トラス小ねじ M4×22mm 2本材質ABS樹脂幅(mm)12高さ(mm)28取手取手
マスキングテープ ガラス・サッシ用 モノタロウマスキングテープ ガラス・サッシ用モノタロウ(7件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1ケース(50巻)
取扱停止中
ガラス・サッシ用のマスキングテープです。 湿気面にもしっかり接着します。 テープの引き出しが軽く、作業性に優れています。 見切り線がきれいにとれます。 手切れしやすく、糊残りしにくいです。 アルミサッシに加え樹脂サッシにも使用可能です。
用途ガラス・サッシ用テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)3.3引張強度(N/10mm)43
工具セット 差込角12.7mm モノタロウ工具セット 差込角12.7mmモノタロウ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(62点組)
当日出荷
小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角12.7mm)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm×計12個/【エクステンションバー差込角12.7mm/75mm】×1個/【ラチェットハンドル差込角12.7mm/255mm】×1個/【ビット用ドライバーハンドル/全長205mm】×1個/【ビット/全長25mm(計22本)】(-)4mm、5mm、5.5mm、6.5mm×各1本、(+)#1、#2、#3×各1本、(六角)3mm、4mm、5mm、6mm×各1本、(四角)S1、S2、S3×各1本、(星型)10、20、25、30×各1本、(ポジ)PZ1,PZ2,PZ3×各1本、(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35×1本/【六角棒レンチ】1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm×各1本/【コンビネーションレンチ】5.5、7、8、10、12、13、14、17、19mm×各1本/【カッター】×1本/【カッター替刃 】×1箱(10枚)/【ラジオペンチ150mm】×1本/【ニッパー150mm】×1本/【ハンマー】×1本/【ビス・釘類】×1箱/【引出し】×2個質量(kg)6.8差込角(mm)12.7セット商品数62ケース寸法(mm)355×220×220
工具セット 差込角9.5mm モノタロウ工具セット 差込角9.5mmモノタロウ(13件のレビュー)
9,798税込10,778
1セット(82点組)
当日出荷
小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個【スパークプラグソケット16mm 】×1個【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個【ラジオペンチ150mm 】×1本【ニッパー150mm 】×1本【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本【ハンマー 】×1本【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本【ビット 全長25mm(計22個)】 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本 (プラス) #1/#2/#3×各1本 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本 (四角)S1.S2.S3×各1本 (星型)10.20.25.30×各1本 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本【カッター】×1本【カッター替刃 】×1箱(10枚)【ビス・釘類】×1箱【引き出し】×2個質量(kg)7.5差込角(mm)9.5セット商品数82ケース寸法(mm)355×220×220関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ速乾ブレーキ&パーツクリーナーモノタロウ(74件のレビュー)
319税込351
1本(840mL)ほか
当日出荷
速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。 洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。 逆さ噴射OK。 有機溶剤中毒予防規則適用外
用途ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に、オイル交換時に付着した汚れ除去に、各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン種別油性、エアゾールタイプ強力、速乾特性強力、速乾、逆さ噴射可危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
オフィスチェア リクライニング機能 収納式オットマン付き モノタロウオフィスチェア リクライニング機能 収納式オットマン付きモノタロウ(45件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
肩と太ももをしっかりとホールドするバケットシートタイプ。 ネックサポートクッションで頭から首のラインを支えます。 上下に位置調整が可能なランバーサポートクッションで腰をしっかり支えます。 お好みの高さに調整可能な肘掛け付き。 リクライニングレバーで背もたれをほぼフラットな状態まで倒せます。 (リクライニングの角度は約155°まで傾けることが出来ます。) 昇降用レバーを外側に引き出してロックを解除すると背座一体でのロッキングも可能。 座面下には収納式のオットマン付き。
用途事務作業用に。会議室用に。オフィスチェア、プログラミングチェア、パソコンチェア、ゲーミングチェア、リクライニングチェアとして。仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ幅(mm)680質量(kg)24ブラック高さ(mm)1260~1330種類オフィスチェア奥行(mm)680キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地PVC肘掛ありキャスター径(Φmm)60座高(mm)480~550材質(脚)ナイロン材質(座面)モールドウレタン素材レザー材質(背)ポリウレタン肘高さ(mm)620~770座面寸法(幅W×奥行D)(mm)550×500ロッキング方式背座一体ロッキング、レバー調整取扱説明書(2.3MB)ランバーサポートありヘッドレストありオットマンあり
パーツキャビネット スチール製 浅型 モノタロウパーツキャビネット スチール製 浅型モノタロウ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
パーツや小物類の保管、整理に便利です。またスチール製なので耐久性も高いです。インデックス付き。引き出しは、クリアなので視認性も高いです。
用途パーツや小物類の保管に。グレー容量(L)引出し1個につき約1仕切板18関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)355×222×415
収縮チューブ ケース入り モノタロウ収縮チューブ ケース入りモノタロウ(10件のレビュー)
259税込285
1パック(2m)
当日出荷
使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン長さ(m)2収縮開始温度(℃)70収縮比2:1特性絶縁連続使用温度(℃)-55~125収縮完了温度(℃)110耐電圧600V
キャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ用 125ΦPP車輪 モノタロウキャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ用 125ΦPP車輪モノタロウ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪用の交換用キャスターとして。
用途交換用キャスター(注文コード:70544337)材質ゴムキャスター径(Φmm)125
キャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 角丸用 125ΦPP車輪 モノタロウキャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 角丸用 125ΦPP車輪モノタロウ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪 角丸用の交換用キャスターとして。
用途交換用キャスター(注文コード:21043356/21043365)材質PP+亜鉛メッキキャスター径(Φmm)125
キャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ用 100ΦPP車輪 モノタロウキャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ用 100ΦPP車輪モノタロウ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪用の交換用キャスターとして。
用途交換用キャスター(注文コード:70541406/70541415)材質PPキャスター径(Φmm)100
キャスター ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ用 モノタロウキャスター ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ用モノタロウ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ用の交換用キャスターとして。
用途交換用キャスター(注文コード:18865026/18865035)材質PP+クロムメッキキャスター径(Φmm)124
キャスター ツールキャビネットワゴン 2段引出タイプ・4段引出タイプ用 モノタロウキャスター ツールキャビネットワゴン 2段引出タイプ・4段引出タイプ用モノタロウ
579税込637
1個
当日出荷
ツールキャビネットワゴン 2段引出タイプ・4段引出タイプ用の交換用キャスターとして。
用途交換用キャスター(注文コード:61084537/61084546)材質PPキャスター径(Φmm)75適合61084537、61084546、19821516、19821525
バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ モノタロウバッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプモノタロウ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
測定結果をプリントアウトする事が出来ますのでユーザー様へバッテリーの状態を説明する事が出来ます。 試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 さらに、24Vの始動系統診断と充電システム診断が可能です。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 (ハイブリッド車の場合、鉛蓄電池搭載車であれば対応可能)寸法(mm)210×90×40測定範囲100-2000CCA質量(g)470公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%電源3.0V/600mAh/Li-MnO2 Button cell CR2450(時間記録用)適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA使用電圧範囲(V)DC8-30ケーブル長(mm)約900動作温度(℃)0~50交換方法(ロールペーパー)1.プリンターカバーのレバーを引き、カバーを開ける。2.残りのロール紙を取り出し、新しいロール紙を用意する。3.新しい印刷用紙の頭部を引き出し、印刷面(内側のつるつるの面)を下向きにプリンターに取り付けます。4.プリンターカバーを閉め、余分な印刷用紙をカットします。取扱説明書(12.5MB)
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ モノタロウステンレス鋼製ハンドル 雄ねじモノタロウ(10件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ モノタロウステンレス鋼製ハンドル 雌ねじモノタロウ(36件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
キャスター 作業椅子 キャスター・引出3段付用 モノタロウキャスター 作業椅子 キャスター・引出3段付用モノタロウ
449税込494
1個
当日出荷
モノタロウの鉄製フレーム作業チェア(引出3段付)用キャスター(品番:SC3)用のキャスターです。
用途モノタロウの鉄製フレーム作業チェア(引出3段付)用キャスター(品番:SC3)用のキャスターとして。付属品ねじ受け×1個材質PPキャスター径(Φmm)75
作業椅子 キャスター・引出3段付 モノタロウ作業椅子 キャスター・引出3段付モノタロウ(12件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
自在キャスターで、座ったままでの移動が簡単です。 ボールベアリング入りの引出し3段とスプレー用トレーがあり、工具と一緒に移動できます。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
用途作業チェアとして。付属品六角レンチ(5mm)×1本材質鋼(本体)、PE(シート)、PP(キャスター)質量(kg)7.8キャスター径(Φmm)75引出し内寸法(mm)152×299×40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×400×390総耐荷重(kg)100引出し耐荷重(kg)7(1段)
5S管理マット モノタロウ5S管理マットモノタロウ(16件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷
管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に材質EVA長さ(mm)300幅(mm)400使用温度範囲(℃)-20~70硬度38度
仕切板 パーツキャビネット&スモールパーツキャビネット用 モノタロウ仕切板 パーツキャビネット&スモールパーツキャビネット用モノタロウ(1件のレビュー)
279税込307
1パック(10枚)
当日出荷
パーツキャビネット/スモールパーツキャビネット用仕切板です。
用途パーツキャビネット/スモールパーツキャビネット用仕切板です。材質ポリスチレン
仕切板 脇机用 モノタロウ仕切板 脇机用モノタロウ(4件のレビュー)
429税込472
1枚
当日出荷
脇机の引き出しの間仕切り用に。
用途モノタロウブランドの脇机専用の部品。材質幅(mm)326[315]
エアバルブプーラー モノタロウエアバルブプーラーモノタロウ(62件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
リム穴からチューブのバルブを引き出す専用工具です。ワイヤーの先にバルブにねじ込む端子が付いているので、リム穴に通してバルブを引っ張リ出すだけで簡単に完了します。
用途タイヤ交換時の作業に。材質アルミ/ステンレス(本体)、ステンレス(ケーブル)、銅(バルブコア)
A4レターケース 樹脂製 浅型 5段 モノタロウA4レターケース 樹脂製 浅型 5段モノタロウ(42件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
書類整理に便利な浅型5段タイプのレターケースです。引出しは書類の整理に便利な浅型タイプです。引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。便利なタイトルシール付き。 本体底部にスベリ止めが付いています。
用途事務用品などの保管に材質本体/ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン質量(kg)1.5サイズA4タイプ浅型5段外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×256引出し組合せ浅型浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×36深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-
A4レターケース(浅型3段+深型1段) モノタロウA4レターケース(浅型3段+深型1段)モノタロウ(47件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
書類整理に便利な浅型3段+深型1段のレターケースです。引出しは書類の整理に便利な浅型3段・深型1段があり、深型タイプはA4用紙も梱包ごと(500枚)収納でき、穴開けパンチや小型セロテープカッターなども入る高さです。引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。便利なタイトルシール付き。本体底部にスベリ止めが付いています。
用途事務用品などの保管にタイプ浅型3段+深型1段材質本体/ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン質量(kg)1.5サイズA4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×256引出し組合せ浅型+深型浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×36深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×80
ペントレー ワゴン 脇机用 モノタロウペントレー ワゴン 脇机用モノタロウ(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
引き出し内の小物整理に。
用途モノタロウブランドのデスクワゴンと脇机専用の部品。材質樹脂
仕切板 デスクワゴン用 モノタロウ仕切板 デスクワゴン用モノタロウ(6件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷
デスクワゴンの引き出しの間仕切り用に。
用途モノタロウブランドのデスクワゴン専用の部品。材質
スモールパーツキャビネット 引出 小×9個タイプ モノタロウスモールパーツキャビネット 引出 小×9個タイプモノタロウ(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました! 深めで高さのある小物を収納しやすい、小深サイズの引き出し10個がついた、軽くて収納力抜群な樹脂製小物キャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
用途小物、パーツ等の収納仕切板9外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)234×154×148有効内寸法・間口(mm)小:63有効内寸法・奥行(mm)134有効内寸法・高さ(mm)38
パーツキャビネット 引出 小×4個・中×8個 モノタロウパーツキャビネット 引出 小×4個・中×8個モノタロウ(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました! 引出しは小×4個・中×8個のタイプで、これまでの小サイズでは収納できなかった広幅の小物が納しやすい、収納力抜群なキャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい! 背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納仕切板12外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190
パーツキャビネット 引出 小×4個・中×4個・中深×2個 モノタロウパーツキャビネット 引出 小×4個・中×4個・中深×2個モノタロウ(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました! 引出しは小×4個・中×4個・中深×2個のタイプで、幅のある小物や、高さのある小物を収納しやすい万能タイプです。 色々な物を収納したい場合にベストマッチします。 小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい! 背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納仕切板10外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190
パーツキャビネット 引出 小深×10個 モノタロウパーツキャビネット 引出 小深×10個モノタロウ(10件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました! 深さが80mmと深めで高さのある小物を収納しやすい、小深サイズの引き出し10個がついたキャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい! 背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納仕切板10外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190有効内寸法・間口(mm)小深:61有効内寸法・奥行(mm)133有効内寸法・高さ(mm)80
キャビネットサイド トレイ モノタロウキャビネットサイド トレイモノタロウ(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
モノタロウのツールキャビネットワゴンに使えるサイドトレイです。
用途小物入れに。適合本体ツールキャビネットワゴン 2段引出タイプ(注文コード:61084537、61084546)、ツールキャビネットワゴン 4段引出タイプ(注文コード:19821516、19821525)、ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪(注文コード:70541406、70541415)材質スチール
ツールチェスト 9個引出タイプ モノタロウツールチェスト 9個引出タイプモノタロウ(27件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。 ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本)寸法(mm)【トップトレー】598×258×52.2、【1/2段引出】151.5×225×35、【3/4段引出】510×225×32、【5段引出】510×225×75耐荷重(kg)【トップトレー】10、【1/2段引出】3、【3/4段引出】6、【5段引出】8引出し数9関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×260×383.5商品タイプ9個引き出しタイプ
ツールキャビネットワゴン 4段引出タイプ モノタロウツールキャビネットワゴン 4段引出タイプモノタロウ(47件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK/MonoX1309RD/MonoX1309BK)と合わせて使用できます。
付属品自在キャスター×2、ブレーキ付自在キャスター×2、取っ手×1、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP質量(kg)21.5天板耐荷重(kg)35引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×300×360(最下段)509×295×33(1~2段目)509×295×69(3~4段目)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)引出し耐荷重(kg)5(1~2段目)、10(3~4段目)商品タイプ4段引き出しタイプ
パーツキャビネット 樹脂製 引出小×60個タイプ モノタロウパーツキャビネット 樹脂製 引出小×60個タイプモノタロウ(59件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
小サイズの引き出しが60個付属した樹脂製パーツキャビネットです。 60個もの引き出しがあるので、ネジ・ボルトなどの小物収納に抜群の収納力を持ちます。 小引出しには仕切板が1枚付属しているので、小物やパーツに合わせて収納可能です。 背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。
用途部品や小物の保管にタイプ引出し小60個引出し数60仕切板60引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×152×37外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×160×470
パーツキャビネット 樹脂製 コンテナ×9個・小×30個タイプ モノタロウパーツキャビネット 樹脂製 コンテナ×9個・小×30個タイプモノタロウ(13件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
コンテナ×9個・小サイズ×30個付属した樹脂製パーツキャビネットです。 コンテナは中身が取り出しやすく、頻繁に取り出すものの収納に最適! 小引出しには仕切板が1枚付属しているので、小物やパーツに合わせて収納可能です。 背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。
用途部品や小物の保管にタイプコンテナ9個・引出し小30個引出し数引出し小30個仕切板30引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(コンテナ)104×159×73、(小)55×152×37外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×160×470
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら