13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐光性と耐水性があり、透明なので目立ちにくいテープです。
用途ビニールハウス、雨具、タイル、シートなどの一時的な補修用 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 長さ(m)10 伸び(%)400 主な用途補修用 引張強度(N/10mm)19.62
1個
539 税込593
当日出荷

防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m モノタロウ 動画あり
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 粘着剤アクリル系 作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用 モノタロウ 動画あり
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど 粘着力(N/10mm)8.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB) 粘着タイプ超強力 被着材の素材PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
379 税込417
当日出荷

マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き モノタロウ 動画あり
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。 マグネットは強力なタイプを使用しています。 はさみやカッターで切ることができます。 スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性強力 商品タイプ粘着テープ付 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4 材質ラバーマグネット(異方性) 吸着力(N)0.9以上/cm2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
259 税込285
当日出荷

用途ディスプレイ、ポスター、POP広告などの掲示に。簡単な工作の固定用に。 材質 粘着力(N/10mm)5.5 特性強力
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明度が高く貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用にご使用頂けます。
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に 厚さ(mm)1.1 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-40~120 粘着力(N/10mm)20 特性超強力 適合用途透明 主なワークパーツ
1巻(2m)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性に優れた、厚手の超強粘着テープです。
用途防草シートの破損部分の補修や敷設時のシートのつなぎ合わせなどに。切り口のホツレどめ、ピンを使用する際の補強等に幅広く活用できます。 テープ幅(mm)100 基材ポリエチレンクロス テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)約0.55 粘着剤アクリル系粘着剤 粘着タイプ超強粘着
1巻ほか
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットロール 異方性 強力タイプ のり付タイプ モノタロウ 動画あり
異方性マグネットの強力タイプ! 片面に強力な粘着テープが付いた、ロールタイプの異方性マグネットシートです。10m巻きのため、大量に使うときに便利! お好みの長さに自由に切ってご利用ください。 粘着テープ面を貼り付けて、様々な物を容易に磁力化できます。
特性強力 長さ(m)10 仕様片面粘着剤付 材質ゴムマグネット タイプ異方性マグネット 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど 基材厚さ(mm)0.18 耐熱温度(℃)-30~130 主な用途配管用 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 粘着タイプ強力
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットロール 等方性 のり付タイプ モノタロウ 動画あり
片面に強力な粘着テープが付いた、ロールタイプの等方性マグネットシートです。10m巻きのため、大量に使うときに便利! お好みの長さに自由に切ってご利用ください。 粘着テープ面を貼り付けて、様々な物を容易に磁力化できます。
幅(mm)100 特性強力 厚さ(mm)0.8 長さ(m)10 仕様片面粘着剤付 材質ゴムマグネット タイプ等方性マグネット
1巻
5,898 税込6,488
当日出荷

コンベックス ラバー付 両面目盛 マグネット付 JIS規格認証 モノタロウ 動画あり
強力マグ爪と両面目盛の測定しやすいコンベックスです。スライドロック、人差し指で止められるストップボタン2箇所(側面と底面)有、ショックをやわらげるラバープロテクター付き。ナイロンコーティングテープで錆びにくく、耐摩耗性に優れます。JIS1級規格品。
用途長さの測定に 仕様スライド式ロック、側面・底面ストップロック、ナイロンコートテープ、両面目盛、マグネット爪、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット 種類ロック、強力マグ爪、両面目盛 材質(ケース)ABS,TPR 目盛仕様メートル JIS規格1級 材質(テープ)SK4 爪部マグネット爪
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。強力ブチル黒テープを使用。
用途乗用車のバランスウエイトとして 材質 公差(g)±3%
1本(60g)
特価
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地面に敷いた鉄板などに強力マグネット式で簡単に設置できる便利なポールです。 振動によるズレを防止します。 プラスチックチェーンが掛けられるフック付。 夜間の視認性の手助けとして反射テープ付。
用途進入禁止・区画整理等に。 全長(mm)約800 オレンジ タイプマグネット式 ベース径(Φmm)約80 質量(g/個)約310 ポール径(Φmm)約55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,098 税込3,408
当日出荷