男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去
液性酸性
成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤
種別液体
材質ポリプロピレン
液色無色
pH値0.5以下
使用の目安約300~500g/1回
使用場所トイレ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
酸性のためがんこな汚れや黄ばみを分解して落とします。
刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ便器(陶器)の洗浄
液性酸性
付属品ノズル
成分塩酸9.6%、界面活性剤(ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル)、キレート剤
種別液体
質量(kg)(正味)5
色無色
使用の目安便器の場合原液を1回20mL
香り無香料
使用場所トイレ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
繰り返し・詰め替え対応
1本(5L)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合油膜、ウロコ
成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプクリーム状(ケイ素入)
種類琢磨剤タイプ
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍
液性アルカリ性
使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
界面活性剤(%)約8
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード