一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
容量(L)20
質量(kg)4
色緑
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
板厚(mm)0.8
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む)
材質(ノズル)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1缶
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品ノズル
色赤
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
材質(ホース)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
持ち運びしやすく、安定性の良い消防法適合の軽油缶です。
用途軽油の運搬用
付属品キャップ2個、穴なしキャップ1個、ノズル1本
材質ポリエチレン
色緑色
仕様ノズル付き、中栓無し
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード