極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)
セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20
材質高級特殊合金鋼
寸法(mm)70×50(折り畳み時)
表面処理クロームメッキ処理
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に
差込角(mm)9.5
セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55
材質ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)210(ホルダー)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。
形状L型
セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50
材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)
タイプロング
寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233
硬度HRC51
寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
1セット(9本組)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
E型のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等緩に使用できるスターソケット(E型ヘックスローブ)です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途E型のヘックスローブねじを締め・緩めに
差込角(mm)9.5
セット内容E6・8・10・12・14・16・18・20
材質CRV
全長(mm)210(ホルダー)
1セット(8個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード