一定の幅を、さっとケガキ作業するのに便利なケガキ専用ゲージです。
先端には目盛りが付いているので墨線の寸法出しにも便利です。
バーニア部は微動送り付き。
用途連続したケガキ作業に。
測定範囲(mm)300
最小表示(mm)0.05
材質ステンレス
全長(mm)410
器差(mm)0.05
ベース寸法(mm)100
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
微動送りで微調整ができます。
スクライバは先端超硬チップ付です。(ケガキ作業可能)
最小表示量(mm)0.02
器差(mm)±0.04
スライダの微動上下量(mm)5
材質(ベース)ステンレス(塗装仕上)
表示形式アナログ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ本体
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
直角平行度(mm)>0.04
材質FC25
型式A型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード