ステンレスのヘアライン仕上げで高級感ある仕上がりです。
用途玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
寸法B(mm)150
独立柱を受ける装飾金物
用途玄関ポーチなどの柱受
付属品両ネジボルト1本 袋ナット2個
材質ステンレスSUS304
仕上本体:ヘアーライン クリア仕上 プレート:黒塗装
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35棚板:35
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等耐荷重(kg/段)150
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。
風袋引き機能付き。
付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。
ひょう量(kg)0.3~200
目量(kg)0.05
表示形式デジタル
付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)
質量(g)約2.6
タイプ取引証明以外用
種類デジタル台はかり
電源単3乾電池×4本(別売)
精度±0.05kg
材質(台)ステンレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バックライト有
取扱説明書(2.4MB)
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
丸カンがついているので、ロープなど簡単に通すことが出来ます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
材質SUS316
関連キーワード