6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲージブロックセット 検査用 モノタロウゲージブロックセット 検査用モノタロウ
19,980税込21,978
1セット(10個組)
当日出荷
測定器検査用ブロックゲージです。 測定器のご使用前のチェックに。
用途一般測定、工作用の基準ゲージセット内容1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25mm・オプチカルパラレル(各1個)材質鋼製精度寸法許容差:0.5を超え10mm以下±0.20μm(許容寸法差幅:0.16μm 寸法許容差:10を超え25mm以下 ±0.30(許容寸法差幅:0.16μm)ブロック寸法(mm)9×30(10mmを超える寸法:9×35)
外側マイクロメータ 校正書・トレーサビリティ体系図付 モノタロウ外側マイクロメータ 校正書・トレーサビリティ体系図付モノタロウ(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
7日以内出荷
当社売れ筋商品「外側マイクロメータ」に校正証明書付製品を追加しました。品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。 短納期、低価格で実現しました! 校正証明書にはお客様の機器情報、校正に使用した基準器情報、国家標準とのトレーサビリティー証明、校正環境の情報、検査結果が記載されており、品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。トレーサビリティー体系図とは、お客様の計測機器が、どのように国家標準とトレースされているかを図で表したものです。
最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)3.0平面度(μm)0.6校正証明書一般校正
ダイヤルゲージ てこ式 校正書・トレーサビリティ体系図付 モノタロウダイヤルゲージ てこ式 校正書・トレーサビリティ体系図付モノタロウ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
7日以内出荷
当社売れ筋商品「てこ式ダイヤルゲージ」に校正証明書付製品を追加しました。品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。 短納期、低価格で実現しました! 校正証明書にはお客様の機器情報、校正に使用した基準器情報、国家標準とのトレーサビリティー証明、校正環境の情報、検査結果が記載されており、品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。トレーサビリティー体系図とは、お客様の計測機器が、どのように国家標準とトレースされているかを図で表したものです。
付属品Φ6、Φ8ステム校正証明書一般校正
pH標準液 モノタロウpH標準液モノタロウ(69件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(500mL)
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ モノタロウpH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプモノタロウ(35件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など測定範囲(pH)0.00~14.00付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×H170質量(g)約87(電池含む)電源CR2032リチウム電池×2個サンプリング3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
バッテリー/クーラント テスター(比重計) モノタロウバッテリー/クーラント テスター(比重計)モノタロウ(58件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム全長(mm)162測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度本体質量(g)180最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)