32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP製で耐久性のある、横型クリップボードです。 軽くて携帯に便利です。
用途用箋挟として タイプヨコ 材質PP サイズA4 板厚(mm)1.4 寸法(横×縦)(mm)230×315 綴じ枚数約50
1枚
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品ノズル 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 材質(ホース)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1缶
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズルが金属製なので耐熱効果に優れています。また、柔らかいボトルなのでオイルが出しやすいです。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 黄色 容量(mL)200 高さ(mm)153 質量(g)50 ノズル長(mm)86 ノズル形状先曲り 危険物の類別非危険物
1個
199 税込219
当日出荷

スタンプ 横型 モノタロウ 動画あり
文字部分だけにしかインクが出ないのでしっかり捺印できます。 浸透印なのでスタンプ台が不要で捺印作業ができます。 速乾性の油性顔料インクを使用しているので押印後の文字乾きが早い。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。 印面種別浸透印 寸法(mm)23.5×55×63 印面サイズ(mm)9×37
1個
特価
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

A3サイズ用ラミネーターを使用してA4サイズを横向きにラミネートできるラミネートフィルムです。A4サイズを横向きにラミネートすることで用紙の短面を通すことになるため、加工時間が約30%短縮されます。 紙が入れやすい横タイプです。 静電気防止タイプで挟みやすいです。 リサイクル材を使用しています。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質PET+EVA 寸法(mm)216×303 サイズA4 タイプ静電気防止 厚さ(μm)100
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

商談成約札 両面 横型 PP製 モノタロウ 動画あり
商談中の車のバックミラーなどに引っ掛けるだけで簡単に取り付けられます。 両面印刷。 「商談中です」「ご成約車」が各面に印刷されているため、ご成約後は札をひっくり返すだけ。 横型でフロントガラスからの視界を遮らない。
用途自動車商談状況のディスプレイ用に 材質PP 厚さ(mm)1 寸法(mm)220×350 文字内容(A面)しばらくお待ちください。商談中です、(B面)ご契約ありがとうございました。ご成約車
1枚ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横押し型トグルクランプ モノタロウ 動画あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横押し型のトグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 締圧力(kN[kgf])0.5[50] 材質(本体)SS400(ユニクローム) タイプ横押し型 材質(ハンドル)PVC ベースフランジ
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf])0.5[50] ストローク(mm)16.2 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)54 タイプ横押し型 最高高さ(mm)17 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM4×18 P=0.7 ベースフランジ 最大長(mm)102.9 ハンドル操作角度(°)180
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

締圧力(kN[kgf])0.45[45] ストローク(mm)17 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)41 タイプ横押し型 最高高さ(mm)45.24 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM4×18 P=0.7 ベースフランジ 最大長(mm)96.9 ハンドル操作角度(°)190
1個
849 税込934
当日出荷


下方圧え型トグルクランプ モノタロウ 動画あり
下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体)SS400(ユニクローム) タイプ下方圧え型 材質(ハンドル)PVC ベースフランジ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリアケース モノタロウ 動画あり
重要書類の紛失・汚れ・濡れを防ぐ、横型のファスナー付きクリアケースです。 透明性の高い国産オレフィンシート、開閉しやすい国産スライドタイプファスナーを採用し確かな品質!
用途重要書類の紛失・汚れ・濡れ防止に 材質オレフィン 厚さ(mm)0.3 タイプヨコ型 収納枚数(枚)100(コピー用紙)
1枚ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

車検証入れ 名刺ポケット横タイプ モノタロウ 動画あり
車検証だけを入れるシンプルなタイプの商品です。 名刺ポケットは横型名刺用です。 6色の中からお好きな色をお選びいただけます。
用途車検証の保管に。 適合横型名刺 材質エンビ/色生地シボ入り 寸法(mm)312×220 仕様一枚物タイプ
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム モノタロウ 動画あり
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに 設置方式壁掛 材質(表面)スチール 付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本) 種別片面 材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板 種類壁掛け・無地 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB) 繰り返し・詰め替え対応
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡クリップファイル A4 ヨコ モノタロウ 動画あり
しっかりとした厚みがある発泡PP製で 軽量で耐久性に優れた、横型クリップファイルです。
用途用箋挟として タイプヨコ 材質本体:発泡PP、とじ具:鉄 サイズA4 板厚(mm)2 寸法(横×縦)(mm)315×235 綴じ枚数約50
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下方押さえ型トグルクランプ280K モノタロウ 動画あり
締圧力(kN[kgf])2.8[280] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)435 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)193.8 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM8×65 P=1.25 ベースフランジ 最大長(mm)260.3 クランプアーム移動角度(°)79 ハンドル操作角度(°)87
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

締圧力(kN[kgf])5[500] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)743 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)201.8 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM10×65 P=1.5 ベースフランジ 最大長(mm)270 クランプアーム移動角度(°)66 ハンドル操作角度(°)83
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

締圧力(kN[kgf])2.5[250] 付属品スピンドル (M6×50 P=1.0) 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)190 タイプ下方圧型 最高高さ(mm)167.6 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドル (M6×50 P=1.0) ベースフランジ 最大長(mm)199 クランプアーム移動角度(°)77 ハンドル操作角度(°)85
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

危険物標識 火気厳禁 鉄板 モノタロウ 動画あり
危険回避のための標識です。鉄製なので丈夫です。
用途対象物を取扱いまたは保管する場所への設置として 文字内容火気厳禁 取付方式4隅穴 材質鉄板(明治山) 仕様四隅に穴あり
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険回避のための標識です。硬質塩ビ製で軽くて丈夫な標識です。
用途対象物を取扱いまたは保管する場所への設置として 文字内容火気厳禁 取付方式4隅穴 材質硬質塩ビ 仕様四隅に穴あり 厚さ(mm)1
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。 台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。 十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。 自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。 軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。 別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。 連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。 平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
用途運搬用途に。 材質(本体)PP 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター×4 ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売) キャスター径(Φmm)85 特性スタッキング可 スタッキング可否 連結可否
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)2104.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ単体 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
79,900 税込87,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)1804.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ単体 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
75,900 税込83,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)1204.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ単体 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
71,900 税込79,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)1804.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ連結 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)2404.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ連結 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000
1台
73,900 税込81,290
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)1204.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ連結 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
67,900 税込74,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)2404.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ単体 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
81,900 税込90,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)2104.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ連結 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
72,900 税込80,190
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)1504.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ連結 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
67,900 税込74,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)1504.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ単体 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
72,900 税込80,190
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)