6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁掛けハンガー ほうき・モップ用 モノタロウ 動画あり
ほうきやモップの柄の部分をグッと押し込むだけで固定できます。 設置はネジ止め、粘着シート止め仕様。
用途ほうき、モップなど清掃用品の壁掛け収納に。 付属品ビス(2本)、樹脂プラグ(2本) 材質本体:ABS+TPE 幅(mm)117 高さ(mm)30 質量(g)約40 奥行(mm)52 耐荷重(kg)約2.5 シートサイズ(mm)78×78 掛数(本)1 取付け方法粘着シート+ビス止め 適合ハンドル19~25mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
199 税込219
当日出荷

防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ 動画あり
浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 付属品プラスチックのノズル(約10cm) 成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタン タイプ低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量168mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
489 税込538
当日出荷

摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。 特殊オイル加工により、水に濡れたり、洗っても柔らかさが長持ちします。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
1双ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

牛床革手袋 オイル加工 面ファスナー付 モノタロウ 動画あり
摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。 特殊オイル加工により、水に濡れたり、洗っても柔らかさが長持ちします。 手首部に面ファスナーを使用していますので、フィット性にも優れています。 親指付け根部に小アテがついていますので耐久性があります。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
1双
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側綿仕様かつオイル加工の牛床革手袋です。汗の吸収やちょっとした防寒効果があります。 特殊オイル加工により、水に濡れたり、洗っても柔らかさが長持ちします。 手首部に面ファスナーを使用していますので、フィット性にも優れています。 親指付け根部に小アテがついていますので耐久性があります。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
1双
499 税込549
当日出荷

法令許可票 建築確認板 モノタロウ 動画あり
ポリプロピレン製プラダン仕様の軽い建築確認板です。 油性ペンなどで書き込みできます。 四隅に穴はあいておりません。簡単に穴をあけたり、そのまま釘を打ちつけることも可能です。 サイズは一般の物に比べて一回り小さめになります。 プラダン(ダンプラ)とは紙ダンボールと同じ形状をしたポリプロピレン製の中空シートで、水・油に強く、丈夫で長持ちします。
用途建築現場等 文字内容建築基準法による確認済 材質ポリプロピレン(プラダン) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約315×370×5
1枚
369 税込406
当日出荷