2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1成分脱オキシム型シリコンシーラントで防カビ剤が入っていますので、カビが発生しにくくなっています。 ガラス、タイル、プラスチック、金属などによく接着します。 またオゾン、紫外線、温度変化など厳しい条件にも耐え、防水性の優れたシーリング材です。
用途浴室の目地シール、洗面台、流し台まわりの水漏れ防止、特にカビ発生が問題となるような箇所のシール 材質シリコーン混和物 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ15~30 伸び(%)300~600 引張強度(MPa)1~3 タックフリータイム(分)5~20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(310mL)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ 動画あり
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。 使用温度範囲(℃)-50~80 規格JAIA F☆☆☆☆ 容量(g)液体量:310 使用可能方向逆向き使用 硬化方式湿気硬化 発泡体積(L)約15 発泡倍率20~30 カットタイム(分)50~60 タックフリータイム(分)6~8 密度(kg/m3)約22(硬化後) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 燃焼性自己消火性無し
1本(500mL)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)