「溶剤用ポンプ」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。
付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に
使用可能液体エタノール・トルエン・アルコールなど
ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)
全長(mm)約606(ホース除く)
質量(kg)約1.2
材質(本体)SUS304
最大吐出量230mL/ストローク
材質(ホース)PTFE
ホース内径(Φmm)約12.7
粘度SUS5000以下
材質(パッキン)PTFE
ホース外径(Φmm)約15.5
適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用)
取扱説明書(10.1MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
適合容器内径(Φmm)20mm以上
使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質ポリエチレン
全長(mm)約550
吐出し量約6.5L/分
使用液灯油
ホース長さ(mm)約550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
耐酸特性を持ったPE材質のポンプです。
用途液体薬品の移し替えや補給作業用のポンプに。
材質PE(ポリエチレン)
全長(mm)1150
吐出口径(Φmm)22.5
吸入管径(mm)25.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。
付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に
適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶
全長(mm)約606(ホース除く)
質量(kg)約1.2
材質(本体)スチールクロムメッキ
最大吐出量230mL/ストローク
材質(ホース)PVC(吐出側)、PE(吸上側)
ホース内径(Φmm)約12.7
粘度SUS5000以下
使用可能液体オイル・灯油・軽油
ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)
材質(パッキン)PE
ホース外径(Φmm)約15.5
危険物の類別非危険物
取扱説明書(6.8MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1回転で1Lの最大吐出量があるため、スピーディーかつ簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。ハンドルを逆回転させればホースから油を吸い上げる事が出来ます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。
付属品給油ホース、ホースバンド、ストレーナー
材質本体/アルミダイキャスト、吸入パイプ/鉄、給油ホース/PE
全長(mm)1365
パイプ径(Φmm)31.8
吐出ホース(mm)1320
ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)
吸入パイプ1080
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード