「灯油缶 20l」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用
材質ポリエチレン
種類灯油用(第四類・第ニ石油類)
口数両口
ノズルなし
コックなし
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
取手あり
給油に大変便利なノズルです。
用途モノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用
適合10L ・18L ・20L兼用
長さ(mm)350
1個
¥219
税込¥241
欠品中
灯油缶のフタが割れたときの取り換え用として便利です。
用途モノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用
適合10L ・18L ・20L兼用
外形(mm)59
内径(mm)50
1個
¥169
税込¥186
欠品中
片開き式で開け閉め簡単で取り出しも便利です。
また積み重ねも可能なため省スペース保管も可能です。
南京錠(別売)など付けられる鍵穴付きです。
用途灯油缶の保管などベランダや軒下などの屋外収納に。
折り畳み可否不可
材質ポリプロピレン
外寸法・高さ(mm)445
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。
付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に
適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶
全長(mm)約606(ホース除く)
質量(kg)約1.2
材質(本体)スチールクロムメッキ
最大吐出量230mL/ストローク
材質(ホース)PVC(吐出側)、PE(吸上側)
ホース内径(Φmm)約12.7
粘度SUS5000以下
使用可能液体オイル・灯油・軽油
ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)
材質(パッキン)PE
ホース外径(Φmm)約15.5
危険物の類別非危険物
取扱説明書(6.8MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード