6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ 動画あり
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。 使用温度範囲(℃)-50~80 規格JAIA F☆☆☆☆ 容量(g)液体量:310 使用可能方向逆向き使用 硬化方式湿気硬化 発泡体積(L)約15 発泡倍率20~30 カットタイム(分)50~60 タックフリータイム(分)6~8 密度(kg/m3)約22(硬化後) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 燃焼性自己消火性無し
1本(500mL)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リサイクルのウレタン素材を使用した製品になります。 緩衝性があるため、クッションなどに使用が出来ます。
用途梱包材や緩衝材、家具等のクッション材に 材質発泡ウレタン 長さ(mm)2000
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッシュチェア 座面モールドウレタン仕様 モノタロウ 動画あり
広めの座面でゆったりとした座り心地の肘付メッシュチェアです。 座面はモールドウレタンを採用し、すわり心地・耐久性が良いです。 背もたれはメッシュ素材を採用。 座面と背もたれ連動ロッキング機能付き。 肘掛は折りたたむことが出来るので、デスクにスッキリ収納できます。 【モールドウレタンとは】 造りたい形状の鋳物を作りその中にウレタンの液を注入し 短時間で発泡させて作るウレタン製造方法の一つ。 耐久性と信頼性を求められる際に広く使われ、公共の椅子、自動車の座席などに使用されています。 型くずれしにくく耐久性に富んでおり、弾力性があり品質の維持・信頼性に優れています。
用途OAチェアとして 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 種別オフィスチェア 材質座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)/5脚ベース:ナイロン/キャスター:ナイロン/シリンダー・座鉄板:スチール/背もたれ材質:スチール、メッシュ布地 質量(kg)9.7 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×890~980 キャスター径(Φmm)50 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×470 ヘッドレストなし
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

安全靴 短靴 軽量タイプ モノタロウ 動画あり
有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションした2層構造の発泡ポリウレタン底で軽量かつクッション性に富んだJIS規格合格の安全靴です。
用途普通作業用 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 ブラック 足幅3E JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/P1合格 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 標準質量(g/片足)約385(26cm) 機能耐油性 靴底二層底 材質(先芯)樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。 のり残りがほとんどありません。剥がした後でも再粘する事が出来ます。 カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。 素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内用】
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電機能を持ったシューズです。先芯などは入っておりません。 ウレタン底でクッション性もあります。面ファスナーなので脱ぎ履きしやすい仕様です。 甲にはメッシュ素材を使用しているので通気性がよくムレにくくなっています。
用途静電気対策のエリア内 形状ローカット 種類静電靴 材質(アッパー)合成皮革+メッシュ 材質(ソール)発泡ウレタン導電剤入り 標準質量(g/片足)約172(23.5cm) 機能静電、クッション性、通気性 足幅2E 材質(先芯)なし 抵抗値(Ω)(体積)105~109 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)