「皿 m4」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。
材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂
種類上皿はかり
色(本体)青
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ
形状L型
材質クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理黒染め
先端形状六角
硬度HRC50~58
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質クロムバナジウム鋼
表面処理ニッケルメッキ
ネジ2本で取り付け
横に何個も連結可能
名前シール付
小物などをかけるのに便利なフック付
用途ヘルメット保管用
色青
寸法(高さH×幅W)(mm)230×280
付属品取付け用ネジ×2本(皿頭木ネジM4×50mm)
仕様1個掛け用
適合ヘルメット横幅/約9cm~約23cm収納部内径/約15cm
材質ABS
取付ピッチ255mm(ネジ穴中心間)
掛数(個)1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。
材質アルミ
表面処理二次電解着色塗装複合皮膜
材質SUS304
幅(mm)15
表面処理ヘアライン
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質クロムバナジウム鋼
表面処理黒染め
関連キーワード