グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として
タイプA型
表面処理ニッケルメッキ
材質(本体)黄銅
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として
材質(本体)黄銅
タイプB型(67.5°)
寸法L(mm)21
表面処理黄銅メッキ
ねじ寸法1/8PT
ボルト2面幅(mm)10
1パック(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として
材質(本体)黄銅
タイプA型
寸法L(mm)20
表面処理なし
ねじ寸法1/8PT
ボルト2面幅(mm)10
1パック(10個)
¥539
税込¥593
当日出荷
用途バッテリー用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オイル漏れやガス抜け等により弱ったダンパー・ボンネットの重さによる自然落下を防止する為に固定する工具です。
また後付けの大型スポイラー装着車のダンパーの固定にも使用可能です。
ボンネットやテールゲート等のバンパーのショックロッド部分に取付する事でストッパーになります。
ボルト先端は傷が付きにくい真鍮製
用途ボンネット・トランクフード・テールゲートに使用されているダンパー用
ハンドル長さ(mm)64
取付やラック内の保管物の出し入れも簡単です。
用途倉庫や工場等の大型ラックや棚の落下防止対策などに
材質外枠:ポリエチレン、ネット:ポリエチレン、バックル:ポリアセタール樹脂、ベルト:ポリプロピレン、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ)
付属品丸ワッシャー(サイズ:6.5×16×2.0)、袋ナット(サイズ:M6)、フランジナット(サイズ:M6)、アプセットボルト(サイズ:6×20)
種別落下防止器具
色外枠:緑、ネット:シルバー
取付け方法1.ボルトで固定する場合1)ネットについているハトメ付きバックルを外して、 4か所(または5箇所)に取り付けてください。2)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。3)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。2.粘着付金具で固定する場合1)取付箇所をアルコールパッドで拭き、汚れ油分ほこり等を取り除いてください。2)剥離紙を剥がし取付箇所に貼り付けてください。3)着工後、24時間は養生します。※その間は荷重をかけないようにしてください。4)接着付金具先端をハトメに差し込み、丸ワッシャー・袋ナットで絞めてください。5)4箇所(または5箇所)を上記同様に取り付けます。6)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。7)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。
関連キーワード