カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • Panasonic(パナソニック)(105)
  • RS PRO(38)
  • 日東工業(26)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
  • IDEC(和泉電気)(17)
  • 富士電機(14)
  • Anker(アンカー)(12)
  • エスコ(10)
  • JST(日本圧着端子製造)(9)
  • 三菱電機エンジニアリング(9)
  • AMPHENOL(9)
  • ニチフ(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • Entrelec(6)
  • 三菱電機(5)
  • 日本モレックス(molex)(5)
  • 三和電気計器(4)
  • ラスタバナナ(4)
  • NHTechnology(NHテクノロジー)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「端子 22-6」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具モノタロウ(35件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
マルチストリッパー モノタロウマルチストリッパーモノタロウ(112件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。 26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。 微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に適合電線(mm2)0.13~6全長(mm)210質量(g)370切断能力(mm)電線:0.05~6(30-10AWG)適合端子絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm取扱説明書(6.8MB)
ミニリレー 4極 モノタロウミニリレー 4極モノタロウ(59件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)14極数4使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)3入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907)接点最大許容電流(A)3
ミニリレー 2極 モノタロウミニリレー 2極モノタロウ(99件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)5入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898)接点最大許容電流(A)5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら