「管ヒューズ 15a 12v」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
サイズ(mm)約11×16.2×4.0
材質亜鉛+PC
使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
材質亜鉛+PC
サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。
※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。
セット内容2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個
材質亜鉛+PC
電圧(V)12/24
サイズ(mm)約11×16.2×4.0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに
取扱説明書(0.4MB)
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETCやレーダー探知機、セキュリティーアラーム、無線機等の設置に使用可能です。
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
用途アクセサリーソケットの増設やドライブレコーダーなどに。
仕様管ヒューズ5A内蔵 クワ型6パイ端子付
コード電気用軟銅線(0.75sq相当・2M)絶縁被膜/PVC
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
取扱説明書(0.7MB)
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。
再度ピンを押すと再使用可能です。
ご要望に応え、ヒューズホルダーセットの商品もご用意しました。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。
色肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色
適合ミニ平型ヒューズ及び低背ヒューズ
使用可能電圧(V)DC12・24
万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。
寸法(幅W×高さH)(mm)19.2×32.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使用可能電圧(V)DC12・24
万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。
再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。
色肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色
電流(A)-
許容電流(A)100
適合平型ヒューズ
セット内容5A(肌色)・7.5A(こげ茶色)・10A(赤色)・15A(水色)・20A(黄色)・25A(白色)・30A(緑色)×各1個
寸法(縦×横)(mm)約19.2×32.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使用可能電圧(V)DC12・24
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。
使用可能電圧(V)DC12・24
自動車用タイヤに簡単充填。3種類のアダプタが付属しており、自動車以外にもボール・エアーマット・浮き輪に使用できます。デジタル表示の圧力計付属で、設定した圧力を超えると自動で充填がとまります。LEDライト付きですので暗い場所での作業にも大変便利です。
用途自動車のタイヤやボール・エアーマット・浮き輪への空気の充填に。
付属品ノズル3種類(ボール・エアーマット・浮き輪などに接続用)
質量(g)約1050
使用温度範囲(℃)-10~35
電流(A)10
入力DC12V
電源コード(m)約3
連続使用時間(分)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×170×80
設定範囲1030kPa
表示圧力範囲(kPa)1030
ホース長さ(mm)520
ヒューズ容量(A)15
適合ヒューズ(Φ×Lmm)6×30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.5MB)
1台
特価
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷