イオン交換法による高純度精製水です。
製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。
様々な工業用途に使用できます。
用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用
成分精製水
規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠
導電率2.0μS/cm以下
pH値6.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
イオン物質を殆ど含まない純水です。
コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。
原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
成分純水(脱イオン水)100%
pH値5.0~7.0
導電率1.0μS/cm以下
保管環境暗所保管、室温
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
取扱説明書(0.2MB)
1箱(20L)
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。
電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。
バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。
成分精製水
規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠
導電率2.0μS/cm以下
付属品専用コック
pH値6.0
1箱(20L)
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025
使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード