「紙 容器」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
食品衛生法適合商品です。
FSC®認証紙を使用しています。
シンプルな無地の素材で、使い勝手の良い紙コップです。
用途ジュースやコーヒーなどの飲料用に。
ホームパーティーやピクニックに。
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
FSC認証認定
FSC認証番号C157268
底面が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
シボ加工のないクリアなスケルトンタイプ。中身が透けて見えるので判別がしやすく、保管・管理に最適。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理に。
段ボール梱包の代替容器に。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
新形状のぬり口なので、目詰まりしにくく、のりがこびりついた時も簡単にはがせます。
のり漏れ防止機構で外キャップ装着時にのり容器が倒れても液漏れしにくいです。
用途紙、セロファン、布などの接着に最適です。
容器を垂直に立ててご使用頂くと適量の糊が塗布出来ます。
ダンボールからの異物(紙片・紙粉等)混入の防止を目的とした保管・移動用コンテナです。
HACCP(総合衛生管理)対応商品です。
容器の洗浄も簡単にでき、製品を清潔に保つことができます。
積み重ねて保管できるため、未使用時の省スペース化に役立ちます。
用途食品や薬品、液体などの管理に
材質ポリピロピレン
容量(L)20
耐熱温度(℃)40
商品タイプ本体
化学品の危険性を危険有害性基準で分類し、イラストで表現しています。
災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。
世界共通でルールが統一されています。
用途化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に
材質アート紙表面ラミ加工:PET
取付粘着シール
縦(mm)40
横(mm)40
関連キーワード