水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。
原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。
さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】
対応ボディー色白色・淡色
仕様液体・研磨剤入り
成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水
使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
1本(4L)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
タイヤ&レザーの保護・ツヤ出し剤です。
素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。
タイヤ表面保護と、新品タイヤ程度のツヤ出しを目的とした商品となります。
用途自動車用タイヤ、ダッシュボード、レザー製品の保護、艶出しに
成分ジメチルポリシロキサン、水
タイプ液体(水性)
液性中性
pH値6~7
液色白色
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。
洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。
防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護
適合塗装色全塗装色対応
仕様液体・研磨剤なし
成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水
使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。
使用量乗用車約5~6台分(目安)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.2L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(200mL)
¥379
税込¥417
当日出荷
液体・固形・半ネリ対応の自動車のボディー用2層構造ワックススポンジです。取り換えや用途分けに便利な3個パックです。
用途自動車ボディのワックス洗車
適合用途ワックス洗車
適合液体ワックス・固形ワックス・半ネリワックス
材質ポリウレタン・EVA
寸法(mm)100×38
1袋(3個)
¥219
税込¥241
当日出荷
関連キーワード