7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トイレ消臭剤 ビーズタイプ モノタロウ 動画あり
用途トイレ内の芳香、消臭に。 使用場所トイレ 商品タイプ本体 成分香料、植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤 使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。 寸法(mm)85×68×148 質量(g)約350 使用期間(ヶ月/常温)約1~2
1個(300g)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無香料タイプの消臭剤です。
用途室内、トイレの消臭に 使用場所トイレ、室内 商品タイプ本体 香り無香料 成分植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤 使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。 寸法(mm)85×68×148 質量(g)約350 危険物の類別非危険物 使用期間(ヶ月/常温)約1~2
1個(300g)
169 税込186
当日出荷

無香料消臭剤 ビーズタイプ 大容量 モノタロウ 動画あり
無香料タイプの大容量消臭剤です。
用途室内、トイレの消臭に 使用場所トイレ、室内 商品タイプ本体 香り無香料 成分植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤 使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。 寸法(mm)135×145×95 質量(g)約1000 危険物の類別非危険物 使用期間(ヶ月/常温)約1~2
1個(1000g)
439 税込483
当日出荷

匂いタブレットの効果で、カーエアコンの吹出し口に挟むだけで、香りが風とともに車内に広がります。
用途車用芳香剤 香りブルークラシカル(オリエンタル系) 取付エアコン取付 質量(g)(匂いタブレット)約4.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷

消臭剤入りで、体臭、尿臭など嫌な臭いをすっきり除去します。 皮脂や食べこぼしの汚れなど、しっかり洗い上げます。 専用ノズル付で小分けに便利です。 ドラム式洗濯機、縦型式洗濯機、どちらにもご使用いただけます。
用途尿臭、体臭、皮脂臭に。 食べこぼしや油汚れに。 成分陰イオン界面活性剤、非イオン系界面活性剤、酵素、水酸化ナトリウム、消臭剤、抗菌剤、保存料、香料、着色剤、金属キレート剤、水 形状液体ジェル 液性弱アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(4kg)
1,598 税込1,758
当日出荷

速効!カンタン!強力洗浄! アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。 すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。 消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用) 仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水 使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。 希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍 液性アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(10kg)
4,498 税込4,948
当日出荷

靴専用の除菌消臭スプレーです。 除菌効果を速乾性に優れています。柿渋エキス、緑茶抽出液に銀のトリプル効果で嫌な臭いもシャットアウト。微香性で使いやすいです。
用途靴内の除菌消臭 成分アルコール系溶剤、消臭剤、無機粉末、銀系抗菌剤、香料 タイプ微香性 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本(420mL)
749 税込824
当日出荷