「薄手ゴム手袋 使い捨て」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
タイプ極薄
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
タイプ中厚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けるプラスチックグローブです。天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
伸縮性が高いので指先までフィットし着脱もスムーズな、精密作業に適した手袋です。
長繊維のナイロン糸を使用した低発塵性のため、手袋自体からホコリがほとんど発生しません。
通気性に優れているのでべたつきやムレも軽減されるためインナーとしても使用可能です。
衛生面に配慮した個包装仕様。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など
機能通気性・伸縮性・低発塵性
色白
入数(双)12
コーティングなし
材質(繊維部)ナイロン100%
ゲージ数15
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
着脱しやすい粉付きタイプで指先エンボス加工入り。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.09
色ブルー
タイプ薄手
入数(枚)100
機能伸縮性・柔軟性
全長(cm)24
粉有無有
エンボス加工指先エンボス
天然ゴム素材で伸縮性に優れ、しなやかに手にフィットする薄手のゴム手袋です。
手の平から指にかけて、凹凸を付けていますので物も掴みやすくなっております。
裏面に綿素材で植毛加工していますので、着脱しやすくなっております。
用途清掃、水仕事、園芸、軽作業など
性能伸縮性
種別薄手
材質(裏)綿
材質(表)天然ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード