カテゴリ

  • バッテリー・電装(3)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 大阪魂(416)
  • Modes(4)
  • TRUSCO(17)
  • 栃木屋(4)
  • ハマイ(15)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(498)
  • 蝶プラ工業(108)
  • エスコ(88)
  • KVK(42)
  • カクダイ(23)
  • RS PRO(21)
  • 蝶屋物産(20)
  • ユニット(19)
  • 工進(17)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](17)
  • KITZ(キッツ)(14)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(12)
  • 君岡鉄工(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蝶」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーターミナル +/-2個セット モノタロウバッテリーターミナル +/-2個セットモノタロウ(215件のレビュー)
679税込747
1セット(2個)
当日出荷
用途バッテリー用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
LEDセンサーライト 7W×2灯 モノタロウLEDセンサーライト 7W×2灯モノタロウ(79件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下)付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)1000センサー人感センサー、明暗センサー電源コード(m)3保護等級IP44(防沫形)取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付センサー感知方式人感センサー探知範囲水平約140°、最大約8m設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)取付可能厚(mm)15~100本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110LED寿命(時間)40000原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)取扱説明書(5.4MB)取付可能パイプ径(Φmm)30~85電球の種類LED
ターミナルカバー 自動車用 汎用タイプ モノタロウターミナルカバー 自動車用 汎用タイプモノタロウ(87件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
「スピードタイプ」「挟み込みタイプ」「蝶ネジタイプ」の3種類のターミナルに対応した汎用絶縁カバーです。
用途自動車の汎用ターミナルカバーとして適合スピードタイプ、挟み込みタイプ、蝶ネジタイプ材質ポリ塩化ビニール質量(g)27対応M-SB、M-SD、M-TB、M-TD
スプレーライナー 伸縮タイプ モノタロウスプレーライナー 伸縮タイプモノタロウ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ライン引きスプレー(別売)をセットし、ハンドルを握るだけで歩きながら簡単に線が引けます。 ポールが伸縮自在でお好きな長さに調整出来ます。また車輪部分が折り畳み式なのでコンパクトに収納出来ます。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線引きセット内容本体、タイヤ×2、タイヤ軸カバー×2、蝶ネジ、ナット×2幅(mm)180全長(mm)785(縮めた時)、995(伸ばした時) ※タイヤ装着時、650(縮めた時)、870(伸ばした時) ※タイヤ外した時危険物の類別非危険物取扱説明書(1.5MB)
ホースピンチャー セット モノタロウホースピンチャー セットモノタロウ(62件のレビュー)
769税込846
1セット(2個)
当日出荷
フューエルラインやバキュームラインの止めに使用する工具です。 コの時の間にホースを挟んで蝶ねじを締めるだけで簡単に使用可能です。 本体が小型なので狭い場所やバイクなどの入り組んだ箇所で便利です。
用途燃料ホース、バキュームホースへの使用に適しています。適合径(Φmm)0~20サイズ(mm)55×40×13
フレコンバックスタンド モノタロウフレコンバックスタンドモノタロウ(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
工具不要で組み立て簡単!フレコンバック用のスタンドです。 ベースは蝶ナットで固定、支柱は差し込むだけの簡単組み立てなので分解しての持ち運びにも便利です。
用途土木現場などの紙・木くずなどの回収や運搬・保管用に材質スチール メラミン焼付塗装寸法(mm)933×933×1050質量(kg)13.5取扱説明書(3.1MB)
物干し台 ステンレス ブロー台付 モノタロウ物干し台 ステンレス ブロー台付モノタロウ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
錆びにくいステンレス製の物干し支柱とブロー台のセット品です。 ブロー台に砂や水を入れて固定頂けます。
用途洗濯物の物干し材質支柱:ステンレス複合パイプ、ブロー台:HDPE、キャップ:PE、ネジ類・六角ナット:ステンレス、蝶ネジ:ABS+スチール、四角ナット:スチールステン/ブルー耐荷重全体で30kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×78×120~190取扱説明書(0.7MB)
バッテリーターミナル 真鍮製(黄銅製) モノタロウバッテリーターミナル 真鍮製(黄銅製)モノタロウ
599税込659
1個
当日出荷
自動車電装関連部品を製造する有名メーカー清和工業とコラボレーションした国産バッテリーターミナルです。 自動車や産業機械の鉛バッテリー端子とケーブルを確実に接続するためのターミナルです。本体は導電性と耐久性に優れた真鍮製。 ターミナル接続は大ポール・小ポールの2タイプで、ケーブル接続はボルト・スピード・蝶ネジタイプと、用途に合わせて選択いただけます。
用途自動車・トラック・建設機械・産業機械などのバッテリー端子交換、補修、増設配線時の接続用。