カテゴリ

  • バッテリー・電装(2)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 大阪魂(416)
  • Modes(4)
  • TRUSCO(17)
  • 栃木屋(4)
  • ハマイ(15)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(299)
  • 蝶プラ工業(84)
  • エスコ(67)
  • KVK(41)
  • カクダイ(23)
  • KITZ(キッツ)(14)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
  • 工進(12)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(12)
  • 君岡鉄工(11)
  • ONK(オーエヌ工業)(11)
  • マルケイ(国際化工)(11)
  • MUST TOOL(9)
  • スズキ紙工(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蝶」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーターミナル +/-2個セット モノタロウバッテリーターミナル +/-2個セットモノタロウ(215件のレビュー)
679税込747
1セット(2個)
当日出荷
用途バッテリー用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
LEDセンサーライト 7W×2灯 モノタロウLEDセンサーライト 7W×2灯モノタロウ(79件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下)付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)1000センサー人感センサー、明暗センサー電源コード(m)3保護等級IP44(防沫形)取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付センサー感知方式人感センサー探知範囲水平約140°、最大約8m設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)取付可能厚(mm)15~100本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110LED寿命(時間)40000原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)取扱説明書(5.4MB)取付可能パイプ径(Φmm)30~85電球の種類LED
ターミナルカバー 自動車用 汎用タイプ モノタロウターミナルカバー 自動車用 汎用タイプモノタロウ(87件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
「スピードタイプ」「挟み込みタイプ」「蝶ネジタイプ」の3種類のターミナルに対応した汎用絶縁カバーです。
用途自動車の汎用ターミナルカバーとして適合スピードタイプ、挟み込みタイプ、蝶ネジタイプ材質ポリ塩化ビニール質量(g)27対応M-SB、M-SD、M-TB、M-TD
スプレーライナー 伸縮タイプ モノタロウスプレーライナー 伸縮タイプモノタロウ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ライン引きスプレー(別売)をセットし、ハンドルを握るだけで歩きながら簡単に線が引けます。 ポールが伸縮自在でお好きな長さに調整出来ます。また車輪部分が折り畳み式なのでコンパクトに収納出来ます。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線引きセット内容本体、タイヤ×2、タイヤ軸カバー×2、蝶ネジ、ナット×2幅(mm)180全長(mm)785(縮めた時)、995(伸ばした時) ※タイヤ装着時、650(縮めた時)、870(伸ばした時) ※タイヤ外した時危険物の類別非危険物取扱説明書(1.5MB)
物干し台 ステンレス ブロー台付 モノタロウ物干し台 ステンレス ブロー台付モノタロウ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
錆びにくいステンレス製の物干し支柱とブロー台のセット品です。 ブロー台に砂や水を入れて固定頂けます。
用途洗濯物の物干し材質支柱:ステンレス複合パイプ、ブロー台:HDPE、キャップ:PE、ネジ類・六角ナット:ステンレス、蝶ネジ:ABS+スチール、四角ナット:スチールステン/ブルー耐荷重全体で30kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×78×120~190取扱説明書(0.7MB)