軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
ネジは根角タイプで組立簡単です。
用途棚の転倒防止措置として
付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付
種別L字金具
材質スチール
幅(mm)35
色シルバー
高さ(mm)70
質量(g)50
奥行(mm)40
適合サイズM6×45
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
全開~全閉までの4段階で、通気量の細かい調節ができます。
開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。
前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。
前面パネルを外さなくてもツマミを持って簡単にフィルターを引き抜くことができます。
水洗いなど、簡単に掃除がしやすくなっています。
用途レジスター
種類角形レジスター
材質ABS樹脂
色ホワイト
寸法D(mm)16
寸法E(mm)12
仕様通気量調整:4段階
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。
材質スチール(粉体塗装)
ストッパーあり
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.3MB)
プッシュ式レジスター用に使用できる、花粉対策用のフィルターです。30μmの花粉に対し約82%の捕集効率となり、粉じんやほこりの侵入も軽減します。
用途プッシュ式レジスター用のフィルター
材質ポリエステル、モダアクリル
色白
捕集効率(%)0.73
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。
材質スチール(粉体塗装)
ストッパーあり
危険物の類別非危険物
取扱説明書(1.1MB)
プッシュ式レジスターに使用できる、断熱密閉シートです。
用途プッシュ式レジスター用密閉シート
材質合成ゴム(EPDM)
厚さ(mm)10
基材ポリエステルフィルム
色黒
粘着剤アクリル系
アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。
壁に固定後、手で角度の調整が可能になっています。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに
材質(ミラー)アクリル、(本体)PP
形状角
厚さ(mm)(ミラー)約2
寸法(mm)200×240
質量(kg)約0.4(付属品含む)
下穴ドリル寸法M6
取付金具壁取付用アンカー
取扱説明書(1.1MB)
視認距離中距離用~約30m
曲面R(mm)1225(参考値)
下穴深さ(mm)40~50
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
用途奥まった場所での作業に
差込角(mm)6.35
セット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)
ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
1セット(32点組)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
丈夫なフレーム構造のミーティングテーブルです。
シンプルデザインで会議室やフリーアドレスデスクなど様々なシーンで使用ができます。
天板はキズが付きにくいメラミン樹脂化粧仕上げです。
脚部には高さの微調整が可能なアジャスターが付いています。
用途ミーティングルーム・会議室・休憩室など多目的テーブルとして
セット内容天板(本体)×1、脚×4、取付金具×4、ボルト×4、ワッシャー×4
キャスターなし
使用角パイプ(mm)脚部フレーム:30×30
材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧板、PVCエッジ
天板厚さ(mm)18
塗装エポキシ粉体塗装
材質(脚)フレーム:スチール、アジャスター:ポリプロピレン+合成繊維
アジャスター調整範囲(mm)20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
工具の整理、保管に便利なパンチングラックです。
キャスター付きで移動に便利です。
付属のフックを最適な位置に取付けレイアウトが可能です。
用途工具の整理や保管に
付属品簡易スパナ×1本、フック(長)×6セット、フック(短)×6セット
材質本体(スチール)、キャスター金具(スチール)車輪(PAナイロン)、フック(スチール)
幅(mm)485
色アイボリー
高さ(mm)1600
奥行(mm)400
キャスターキャスター(ブレーキ無し) 2個キャスター(ブレーキあり) 2個
最大積載量(kg)20
角穴(mm)10
取付ピッチ(mm)14
取扱説明書(1.1MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード